Page 403 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 403
Roestvrij staal Gereedschap Sleutels | RVS-gereedschap schroevendraaiers
Ringsteeksleutels vervaardigd uit roestvaststaal
• Compacte uiteinde
• Grote weerstand tegen roest
• Uitstekende mechanische eigenschappen
Roestvrijstalen Phillips schroevendraaiers met lasertip
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap.
Bestelcode
C6822933
C6822934
C6822935
C6822936
C6822937
C6822938
C6822939
C6822940
C6822941
Maat
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
Globaal Lengte
116 mm
137 mm
148 mm
158 mm
169 mm
180 mm
190 mm
212 mm
233 mm
Prijs per stuk €
11,00
11,40
11,90
12,30
14,00
14,20
14,70
15,80
18,20
Bestelcode
C4196343
C4196344
C4196345
C4196346
Tipmaat PH
0
1
2
3
Aslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Prijs per stuk €
6,68
7,71
10,83
15,95
Handgereedschap & gereedschapopslag
Roestvrijstalen Pozidriv schroevendraaiers met lasertip
9-delig set ringsteeksleutels vervaardigd uit roestvast staal in compacte houder
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap.
Bestelcode
C4196347
C4196348
C4196349
C4196350
Tipmaat PZ
0
1
2
3
Aslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Prijs per stuk €
7,61
8,76
12,41
17,92
1
Prijs per stuk €
130,50
Roestvrijstalen Torx schroevendraaiers
Bestelcode
C6436543
Assortiment set-uitvoeringen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Roestvrijstalen gleufschroevendraaiers met lasertip
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap.
Nieuwe generatie service gereedschap geschikt voor de industriële sectoren bouw, voeding, maritiem, medisch & loodgieterij. Gebruik van RVS gereedschap voorkomt kruisbesmetting van roestvaste schroefkoppen en weert roest van galvanische behandeling. Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap.
Bestelcode
C4196351
C4196352
C4196353
C4196354
C4196355
C4196356
C4196357
C4196358
C4196359
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Aslengte
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Prijs per stuk €
7,28
7,28
7,71
7,71
7,82
8,33
9,06
9,58
10,83
Bestelcode
C4196339
C4196340
C4196341
C4196342
Tipdikte
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Breedte van tip
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Aslengte
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Prijs per stuk €
6,36
6,68
6,98
9,15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
389
10865 194848 194847
10868 10867 10866