Page 399 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 399
Vonkvrij gereedschap, tangen | Vonkvrij gereedschap Hamers
Vonkvrije waterpomptangen
Vonkvrije zijsnijtangen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Vonkvrije bankhamers, houten stelen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C2698592
Prijs per Totale lengte stuk €
160 mm 183,00
Bestelcode
C2393424
C2702461
Netto gewicht
500 g
1000 g
Prijs per stuk €
110,00
197,50
Klemcapaciteit Totale
Prijs per stuk €
255,00
Bestelcode
C2699917
(max.)
32 mm
lengte
250 mm
Vonkvrije heavy duty pijptangen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Vonkvrije bolbankhamers, ronde koppen
Vonkvrije extra lange buigtangen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C2699945
C2699914
C2699915
C2699916
C2699946
Klemcapaciteit (max.)
1inch gas
1.1/2inch gas
2inch gas
2.1/2inch gas
3inch gas
Totale Prijs per lengte stuk €
250 mm 254,00
300 mm 302,00
350 mm 388,00
450 mm 588,00
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C6016487
Totale lengte
150 mm
Prijs per stuk €
168,00
Bestelcode
C4982501
Totale lengte
280 mm
Netto gewicht
340 g
Prijs per stuk €
72,50
600 mm
845,00
Vonkvrije pijptang, Zweeds model, vervaar- digd van een berylliumbrons legering
Vonkvrije extra lange buigtangen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode Totale lengte
C6016486 150 mm
Vonkvrije pijpsnijders voor gaspijpen
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Vonkvrije vuisthamers, houten stelen
1
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C2393426
C2393427
Formaat hamer
118 mm
126 mm
Netto gewicht
1500 g
2000 g
Prijs per stuk €
295,00
386,00
Klemcapaciteit Totale Prijs per
Prijs per stuk €
168,00
Bestelcode (max.)
C6016443 2inch
lengte stuk €
530 mm 826,00
Vonkvrije schraaphamer, houten steel
Vonkvrije heavy duty omkeerbare kettingpi- jptangen
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Cutting Bestelcode Diameter
C6016442 50 mm
Totale lengte
375 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2700975
C2700976
Diameter
100 mm
200 mm
Prijs per Totale lengte stuk €
600 mm 982,00
900 mm 1655,00
Bestelcode
C2702462
Totale lengte
315 mm
Netto gewicht
500 g
Prijs per stuk €
145,00
696,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45539 45561
45562
45556
45542
45541
45540
45557
45568
45569
45567
45565


































































































   397   398   399   400   401