Page 398 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 398
Vonkvrij gereedschap, doppen | schroevendraaiers | zeskantsleutels | tangen
Vonkvrije dopsleutels 1/2”
Vonkvrije 3/4” verlengstukken
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Totale lengte
C6016457 200 mm
Vonkvrije dopsleutels twaalfkant 3/4”
83,00
90,00
92,00
98,00
99,00
102,00
105,50
109,00
111,50
117,00 Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be) 118,00
Vonkvrije Phillips schroevendraaiers
Prijs per stuk €
244,00
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C2697334
C2697335
C2697336
Aslengte
100 mm
150 mm
200 mm
Tipmaat PH
1
2
3
Prijs per stuk €
42,00
55,50
65,00
Bestelcode
C2706230
C2706231
C2706232
C2706233
C2706234
C2706235
C2706236
C2706237
C2706238
C2706239
C2706240
C2706241
C2706242
C2706243
C2706244
C2706245
C2706246
C2706247
C2706248
C2706249
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
Vonkvrije zeskantsleutels
121,00 Bestelcode
125,00 C6016445
146,50 C6016446
161,50 C6016447
170,00 C6016448
179,00 C6016449
186,00 C6016450
208,00 C6016451
230,00 C6016452
C6016453
C6016454
C6016455
C6016456
Maat
24 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
Prijs per stuk €
172,00
197,00
207,50
218,50
246,00
278,00
298,00
321,00
342,00
376,00
443,00
485,00
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
1
Bestelcode
C2697899
C2697900
C2697901
C2697902
C2697903
C2697904
C2697905
C2697906
C2697907
C2697908
Maat
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
64,00
69,50
73,50
75,50
77,50
81,00
84,50
87,50
91,50
117,00
Vonkvrije 3/4” ratel met doorsteekvierkant
Vonkvrije gleufschroevendraaiers
Vonkvrije combinatietangen
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C6016557
Totale lengte
300 mm
Prijs per stuk €
360,00 Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C6016488
C2697331
C6016489
C2697332
C6016490
C2697333
Aslengte
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tipmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
28,50
37,00
46,50
53,50
55,00
79,50
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C2699918
Totale lengte
200 mm
Prijs per stuk €
213,00
384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
45549
45543
45563
45547
45548
45560
45536
45564


































































































   396   397   398   399   400