Page 397 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 397
Vonkvrij gereedschap, sleutels | Vonkvrij gereedschap, doppen
Vonkvrije zeskantring steekslagsleutels mm
Vonkvrije verstelbare sleutels
Vonkvrije 1/2 ratel met doorsteekvierkant
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C6016440
C2393372
C2706228
C2393373
C2706229
C6016441
Klemcapaciteit (max.)
18 mm
24 mm
32 mm
39 mm
48 mm
55 mm
Totale lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
Prijs per stuk €
138,00
174,50
204,00
292,00
381,00
525,00
Prijs per stuk €
232,00
Bestelcode
C6016430
C6016431
C6016432
C2700921
C2700922
C2700923
C2700924
C4401275
C4401276
C4401277
C2700925
C2700926
C2700927
C2700928
C2700929
C2700957
C2700958
C2700959
C2700977
Maat
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Prijs per stuk €
97,00
105,00
107,00
118,00
139,50
162,00
174,00
199,50
217,50
259,00
289,00
327,00
378,00
448,00
482,00
537,00
588,00
662,00
701,00
Bestelcode
C2701482
Totale lengte
250 mm
Vonkvrije 1/2” verlengstukken met kogelkop
Vonkvrije haaksleutels met vierkante bekken, voor ringmoeren Uni//Iso 2982, 2983
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Vonkvrije twaalfkantring steekslagsleutels AF
Bestelcode
C6016437
C6016438
Min. / max. klemcapaciteit
32-75 mm
50-120 mm
Prijs per stuk €
186,00
275,00
430,00
Bestelcode
C6016555
C6016556
Totale lengte
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
108,00
149,00 1
C6016439 115-170 mm
Veiligheidsklepsleutels, vonkvrij
Vonkvrije 1/2” wringstaaf
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C4401264
C4401267
C4401266
C4401265
C4401268
C4401270
C4401271
C4401272
C4401269
C4401274
C4401273
Maat
1,1/4 in
1,7/16 in
1,5/8 in
1,13/16 in
2 in
2.3/16 in
2,3/8 in
2.9/16 in
2.15/16 in
3.1/8 in
3.1/2 in
Prijs per stuk €
187,00
243,50
325,00
364,00
431,00
505,00
550,00
568,00
644,00
798,00
1025,00
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C6016471
C6016472
C6016473
C6016474
C6016475
C6016476
C6016477
C6016478
C6016479
C6016480
C6016481
Totale lengte
200 mm
300 mm
250 mm
300 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
Maat
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Prijs per stuk €
135,00
185,00
150,00
174,00
226,00
238,00
259,00
310,00
333,00
379,00
417,00
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C6016444
Totale lengte
250 mm
Prijs per stuk €
188,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
383
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46431
45532
45554
45537 45538
45545
45544
45546