Page 401 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 401
Vonkvrij gereedschap bestanden | beugelzaag | Niet-vonkend gereedschap staalborstel | Vonkvrij gereedschap, mes | schaar | schrapers | Schop | pikhouweel
Vonkvrije vijlen, 8”
Vonkvrij mes
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Totale lengte
C2694126 250 mm
Vonkvrije scharen
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Totale lengte
C6016505 225 mm
Vonkvrije schraapmessen
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Vonkvrije plamuurmessen
Prijs per stuk €
112,00
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C2717268
C2717269
Mesbreedte
60 mm
80 mm
Prijs per stuk €
100,00
113,00
Bestelcode
C6016500
C6016501
C6016502
C6016503
C6016504
Totale lengte
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Type
Hand
Half-round
Round
Three-square
Square
Prijs per stuk €
129,00
134,00
137,00
122,00
122,00
Vonkvrije schep
Vonkvrij zaagbeugel met zaagblad
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Prijs per stuk €
220,00
Bestelcode
C2693658
Meslengte
300 mm
Prijs per stuk €
422,00
1
Bestelcode
C6016468
C6016469
Totale lengte
250 mm
350 mm
Prijs per stuk €
120,00
180,00
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Vonkvrije draadborstel
Prijs per stuk €
433,00
Bestelcode
C6016499
Mesbreedte
240 mm
Vonkvrije muurschraper
Vonkvrije pikhouweel
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Totale lengte
C6016498 410 mm
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C2393442
Totale lengte
294 mm
Prijs per stuk €
49,00
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Mesbreedte Totale lengte
C2393439 100 mm 220 mm
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
528,00
212,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
387
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45582
45580
45579
45578
45551
45584
45583
45575
45576
45577