Page 400 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 400
Vonkvrij gereedschap Hamers | wiggen | Ponsen | Beitels | Niet-vonkend gereedschap koevoet
Vonkvrije voorhamer, houten steel
Vonkvrije pendrijvers
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C2702463
C6016492
Formaat hamer
179 mm
190 mm
Totale lengte
900 mm
900 mm
Netto gewicht
5000 g
8000 g
Prijs per stuk €
912,00
1340,00
Bestelcode
C6016394
C6016395
C6016396
C6016554
Totale lengte
110 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Tipmaat
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
23,00
49,00
75,50
87,50
Vonkvrije hamer met zachte hamerkop
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Vonkvrije koudbeitels
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode Mesbreedte
C2393450 22 mm
C2706214 24 mm
Vonkvrije zeskantbeitel
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C6016494
Diameter voorzijde Formaat hamer
Totale lengte
370 mm
Prijs per stuk €
190,00
Prijs per stuk €
107,00
209,50
52 mm 130 mm
Totale lengte
200 mm
300 mm
Vonkvrije doorslagen
1 Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be) Bestelcode Totale lengte
C6016391 150 mm
C6016392 150 mm
C6016393 150 mm
Vonkvrije wiggen
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Tipmaat
5 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
54,00
64,50
83,50
Bestelcode
C6016495
C6016496
C6016497
Maat
10,0 mm
14 mm
17,00 mm
Totale lengte
150 mm
200 mm
350 mm
Prijs per stuk €
42,00
68,00
215,00
Vonkvrije puntschop met puntige en platte uiteinden
Prijs per stuk €
42,00
140,00
224,00
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C2717264
C2717265
C6016397
Mesbreedte
40 mm
40 mm
40 mm
Totale lengte
150 mm
230 mm
250 mm
Bestelcode
C2717266
C4982509
C6016470
Mesbreedte
24 mm
24 mm
30 mm
Totale lengte
500 mm
800 mm
1000 mm
Prijs per stuk €
310,00
497,00
1045,00
386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
45528
45525 45573 45571
45552
45574
45527
45526


































































































   398   399   400   401   402