Page 396 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 396
Vonkvrij gereedschap, sleutels
Vonkvrije dubbele steeksleutels mm
Vonkvrije dubbele, gebogen ringsleutels
Vonkvrije steekslagsleutels
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Prijs per stuk €
88,00
92,50
97,50
109,50
134,00
169,00
197,00
233,00
255,00
289,00
343,00
386,00
475,00
540,00
Bestelcode
C2706226
C2706227
C2706250
C2706251
C2706252
C2706253
C2706254
C2706255
C2706256
C2706257
C2706258
C4400934
C2393486
C2706427
C2706380
C2706428
C6016403
C2706429
C6016404
C6016405
C6016406
Maat
6x7 mm
8x8 mm
10x11 mm
12x13 mm
14x15 mm
16x17 mm
18x19 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
30x32 mm
36x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
50x55 mm
55x60 mm
Prijs per stuk €
33,50
35,00
42,00
49,00
60,00
64,50
88,50
101,50
109,50
127,50
158,00
164,50
175,50
206,00
237,00
299,00
339,00
409,00
465,00
500,00
625,00
Bestelcode
C2700930
C2700931
C2700932
C2700933
C2700934
C2700935
C2700936
C2700950
C2700937
C4401555
C6016433
C6016434
C6016435
Maat
10x11 mm
12x13 mm
14x17 mm
16x18 mm
18x19 mm
20x22 mm
22x24 mm
24x27 mm
30x32 mm
34x36 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
Prijs per stuk €
50,50
61,50
76,00
88,00
100,00
119,00
150,00
189,00
273,00
408,00
515,00
621,00
672,00
Bestelcode
C6016416
C6016417
C6016418
C6016419
C6016420
C6016421
C6016422
C6016423
C6016424
C6016425
C6016426
C6016427
C6016428
C6016429
Maat
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Zeskant pijpsleutels, vonkvrij
Vonkvrije eenzijdige ringsleutels
1
Vonkvrije dubbele steeksleutels AF
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Materiaal: Koper-Berillium (Cu-Be)
Bestelcode
C2700960
C2700961
C2700962
C2700963
C2700964
C2700965
C2700966
C2700967
C2700968
C2700969
C2700970
C2700971
C2700972
C2700973
C2700974
Totale lengte
200 mm
210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
260 mm
270 mm
280 mm
300 mm
310 mm
330 mm
350 mm
370 mm
400 mm
420 mm
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
111,00
115,00
118,00
121,00
123,50
130,50
138,00
145,50
153,00
165,50
180,00
207,00
256,00
279,00
299,00
Materiaal: Berylliumbrons (Cu-Be)
Bestelcode
C6016458
C6016459
C6016460
C6016461
C6016462
C6016463
C6016464
C6016465
C6016466
C6016467
Totale lengte
240 mm
260 mm
270 mm
278 mm
286 mm
294 mm
302 mm
310 mm
330 mm
350 mm
Maat
13 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
78,00
111,00
117,00
155,00
165,00
176,00
193,00
212,00
249,00
303,00
Bestelcode
C6016407
C6016408
C6016409
C6016410
C6016411
C6016413
C6016414
C6016415
Maat
3/8x7/16 in
1/2x9/16 in
5/8x11/16 in
3/4x13/16 in
7/8x15/16 in
1x1.1/16 in
1.1/8x1.3/16
1.1/4x1.5/16
in
in
Prijs per stuk €
44,50
50,50
72,50
90,00
127,00
173,00
230,50
271,00
382
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
46430
45530
45550
45534
45533
45531


































































































   394   395   396   397   398