Page 384 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 384
Elektronica Gereedschap - Tangen
Electronic Super Knips
Electronic Super Knips
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal Model: INOX - roestvrij staal. Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC. Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen.
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal Model: Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ook geschikt voor het snijden van glasvezelkabels (optische vezelkabels).
Model nummer
78 61 125
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Afwerking
Gepolijst
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
125 mm
Model nummer
78 13 125
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Type hendel
Plastic
Lengte
125 mm
Bestelcode
C2698015
Electronic Super Knips
Prijs per Model nummer stuk €
78 13 125 17,46
Bestelcode
C2698016
Electronic Super Knips ESD
Prijs per Model nummer stuk €
78 61 125 16,19
1
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal Model: INOX - roestvrij staal. Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC.
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2698020 78 23 125 17,54
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing Model: Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.
Model nummer
78 61 125 ESD
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Afwerking
Gepolijst
Type hendel
Plastic
Lengte
125 mm
Model nummer
78 23 125
Snijcapaciteit - koperdraad
1,0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
0.6 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
125 mm
Bestelcode
C2698009
Model nummer
78 61 125 ESD
Prijs per stuk €
17,81
370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7398 7401
7396 7397


































































































   382   383   384   385   386