Page 383 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 383
Elektronica Gereedschap - Tangen
8211 Lindström schuine precisievoorsnijtang
Electronic Super Knips
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
Ideaal voor herstel werkzaamheden en fijn assemblagewerk
De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal Model: INOX - roestvrij staal. Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC.
Bestelcode
C1251640
Snijcapaciteit
0,2-1,2 mm
Prijs per Lengte stuk €
110 mm 74,24
Model nummer
78 03 125
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
125 mm
8247 Lindström schuine precisievoorsnijtang
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
Ideaal voor herstel werkzaamheden en fijn assemblagewerk
De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
“CO” standaard grepen zijn van conductief materiaal
Bestelcode
C2698014
Electronic Super Knips ESD
Prijs per Model nummer stuk €
78 03 125 15,53
Bestelcode Snijcapaciteit Snijcapaciteit - koperdraad
C1251647 0,2-1,0 mm 1 mm
8248 Lindström schuine precisievoorsnijtang
Lengte
117,5 mm
Prijs per stuk €
81,27
1
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit
edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing Model: INOX - roestvrij staal. Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC.
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
Ideaal voor herstel werkzaamheden en fijn assemblagewerk
De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
“CO” standaard grepen zijn van conductief materiaal
Bestelcode
C2698007
Model nummer
78 03 125 ESD
Prijs per stuk €
17,19
Model nummer
78 03 125 ESD
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Type hendel
Plastic
Lengte
125 mm
Bestelcode Snijcapaciteit
C1251648 0,2-0,8 mm
Lengte
117,5 mm
Prijs per stuk €
87,13
Handgereedschap & gereedschapopslag
369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8551 8550 8547
7402 7403