Page 382 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 382
Elektronica Gereedschap - Tangen
Precisie elektronica zijsnijtangen
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten
ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Spitse kop.
Lindström-precisiezijsnijtang
Model nummer Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Afwerking
Type hendel
Hard draad Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
79 32 125
1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Gepolijst
Met grepen uit verschillende materialen 0,6
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
Geschikt voor het knippen van draad en standaard printplaatherstel- en assemblagewerkzaamheden
De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
Type “J” is geschikt voor het strippen en knippen van geïsoleerde koperdraad
“CO” standaard grepen zijn van conductief materiaal
79 42 125
koperdraad
hard draad middelharde/harde metalen weekijzer
0.8 mm 0.1 mm
1.1
1.5 mm 0.2 mm
Model nummer
79 32 125
79 42 125
0.8
0.1 mm
Onderdeel- Bestelcode nummer
C1251590 8131
C1251591 8132
C1251593 8141
C1251605 8151
C1251624 8161
Snijcapaciteit
0,1-1,0 mm
0,1-0,8 mm
0,1-1,25 mm
0,2-1,6 mm
0,3-2,0 mm
Snijcapaciteit - koperdraad
1 mm
0,8 mm
1,25 mm
1,6 mm
2 mm
Lengte
108 mm
108 mm
110 mm
112,5 mm
125 mm
Prijs per stuk €
47,28
52,19
45,05
47,98
54,14
Bestelcode
C2698404
C2698406
Prijs per stuk €
37,63
42,04
Precisie elektronica zijsnijtangen ESD
Lindström-precisiezijsnijtang
1
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier- vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Spitse kop.
Model nummer
Snijcapaciteit -
Snijcapaciteit -
Snijcapaciteit - harde metalen Snijcapaciteit -
Afwerking Type hendel
koperdraad hard draad middelharde/
weekijzer
79 32 125 ESD 1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm Gepolijst
Met grepen uit verschillende materialen
0,6
79 42 125 ESD 1,5 mm
0.8 mm
0.1 mm Gepolijst
Met grepen uit verschillende materialen
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
Ideaal voor assemblage werk op moeilijk toegankelijke plaatsen
De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
“CO” standaard grepen zijn van conductief materiaal
Hard draad Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
Bestelcode
C2698413
C2698415
1.1
1.5 mm 0.2 mm
0.8
1.5 mm 0.1 mm
Model nummer
79 32 125 ESD
79 42 125 ESD
Bestelcode
C1251596
C1251610
C1251631
Onderdeel-
nummer Snijcapaciteit
8144 0,2-1,25 mm
8154 0,2-1,6 mm
8164 0,3-2,0 mm
Snijcapaciteit - koperdraad
1,25 mm
Lengte
110 mm
112,5 mm
125 mm
Prijs per stuk €
46,27
50,95
60,82
Prijs per stuk €
39,20
43,49
368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7376 7378
8530
8528


































































































   380   381   382   383   384