Page 386 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 386
NIET-MAGNETISCHE EIGENSCHAPPEN
Zeevaart
Reparatie van electronische toestellen
Fabrikanten van electronische toestellen
Power stations Landmacht Luchtmacht Wapenindustrie
Spoorwegen
Telecommunicatie
Ruimtevaart toepassingen
Luchtvaartindustrie
High tech labo
Hospitals (scanners, X-ray, MRI, ECG, Ziekenhuizen, CRT...)
Farmaceutische industrie Nucleare industrie
NMR Magneten, Spectrometers, Hoge tesla magneten
ROESTVRIJ EN ZUURBESTENDING
Buitenarbeid Havendok bouw
Scuba duik toepassingen
Chemische industrie Brandweer
Ontziltinginstallaties
Defensie Luchtmacht Zeemacht Farmaceutische industrie Scheepsbouw
Offshore olie en gas platform
Zoutindustrie
EIGENSCHAPPEN
100% niet-magnetische veiligheid
Roestvrij
(meer dan roestvrij staal)
Extreem Acid resistent
Hypoallergeen
45% lichter dan staal
Samenstelling
Hardheid Smelttemperatuur Treksterkte
TOEPASSING & VOORDELEN
Essentieel voor de apparatuur die compleet niet-magnetische veiligheid nodig heeft om magnetische storing te vermijden
Speciaal geschikt voor toepassingen in corrosieve omgevingen zoals die aangetroffen in maritieme omgeving of
brandbestrijding toepassingen
Perfect voor chemische industrie, duurzame gereedschappen
Ook geschikt voor de dagelijkse toenemen- de allergieën bij materialen zoals Ni, de meest voorkomende allergie, en aanwezig op de meeste stalen legeringen
Vermijdt moderne en frequente letsels zoals tendinitis of bursitis veroorzaakt door repetitieve en belastende bewegingen
MAT.: Ti 6Al-4V
V
Al Andere
3,5%-4,5% 5,5%-6,8% <1%
30-40HRC 1650oC 993N/mm2