Page 385 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 385
Elektronica Gereedschap - Tangen
Electronic Super Knips
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal Model: Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen.
Model nummer
78 71 125
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Afwerking
Gepolijst
Type hendel
Plastic
Lengte
125 mm
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2698021 78 71 125 18,07
7-delige elektronica tangenset
Model: 7-delig, met 6 elektronicatangen en een precisie-pincet. Etui van stevig polyester weefsel, tangen te bevestigen met elastische rubberband, ritssluiting.
1
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2713814 00 20 16 200,24
Handgereedschap & gereedschapopslag
371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7498
7395


































































































   383   384   385   386   387