Page 381 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 381
Elektronica Gereedschap - Tangen
Precisie elektronica zijsnijtangen
Precisie elektronica zijsnijtangen ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier- vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Mini-kop.
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten
ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Ronde kop.
Snijcapaciteit - koperdraad
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen Snijcapaciteit - weekijzer
Afwerking
Type hendel
Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
Bestelcode
C2698418
1,3 mm
0.8 mm
0.1 mm
Gepolijst
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Handgereedschap & gereedschapopslag
Snijcapaciteit - koperdraad
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen Snijcapaciteit - weekijzer
Afwerking
Type hendel
Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
Bestelcode
C2698403
1,7 mm
1.0 mm
0.1 mm
Gepolijst
Met grepen uit verschillende mate- rialen
0.8
1.3 mm 0.1 mm
Model nummer
79 22 120 ESD
1
1.7 mm 0.1 mm
Model nummer
79 22 125
Prijs per stuk €
44,58
Prijs per stuk €
42,04
Precisie elektronica zijsnijtangen ESD
Precisie elektronica zijsnijtangen ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier- vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Mini-kop.
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies 1 geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op
gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk.
Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precisie-snijkanten extra inductief
gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier- vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Ronde kop.
Model nummer Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Snijcapaciteit - Afwerking
Type hendel
Hard draad Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
79 02 125 ESD 1,7 mm
0.7 mm
1.3 mm
0.2 mm
Gepolijst
Met grepen uit verschillende materialen 0,7
1.3
1.7 mm
0.2 mm
Snijcapaciteit - koperdraad
Snijcapaciteit - hard draad
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen Snijcapaciteit - weekijzer
Afwerking
Type hendel
Hard draad Middelhard draad Zachte draad (max.) Zachte draad (min.)
Bestelcode
C2698417
koperdraad
hard draad middelharde/harde metalen weekijzer
79 22 125 ESD
1.0 mm 0.1 mm
1,4 mm
0.6 mm
1.0 mm
0.2 mm
Gepolijst
Met grepen uit verschillende mate- rialen
1
0.1 mm
0,6
1
1.4 mm 0.2 mm
Model nummer
79 02 120 ESD
Bestelcode
C2698410
C2698412
Model nummer
79 02 125 ESD
79 22 125 ESD
Prijs per stuk €
39,20
43,49
Prijs per stuk €
40,21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
367
7389 210346
7385
210345