Page 380 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 380
Elektronica Gereedschap - Tangen
Elektronica zijsnijtangen ESD
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier.
Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Spitse kop, zonder facet.
Elektronica zijsnijtangen ESD
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier.
Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Spitse, platte kop met klein facet.
Model nummer
77 42 115 ESD
Snijcapaciteit - koperdraad
1,3 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
0.8 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.3 mm
Snijtechniek
Pointed, without bevel
Type hendel
Plastic
Lengte
115 mm
Model nummer
77 52 115 ESD
Snijcapaciteit - koperdraad
1 mm
Snijcapaciteit - hard draad
0.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
0.8 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.3 mm
Snijtechniek
Puntige, kleine schuine rand
Type hendel
Plastic
Lengte
115 mm
Bestelcode
C2698329
Elektronica zijsnijtangen
Model nummer
77 42 115 ESD
Prijs per stuk €
30,93
Prijs per stuk €
32,42
Bestelcode
C2698308
Precisie elektronica zijsnijtangen
Model nummer
77 52 115 ESD
1
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in
het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC. Spitse, platte kop met klein facet.
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten
ca. 64 HRC. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal Model: Ronde kop.
Model nummer
77 52 115
Snijcapaciteit - koperdraad
1 mm
Snijcapaciteit - hard draad
0.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
0.8 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.3 mm
Type hendel
Plastic
Lengte
115 mm
Snijcapaciteit - koperdraad
1,7 mm
Snijcapaciteit - hard draad
0.7 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.3 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.2 mm
Afwerking
Gepolijst
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Hard draad
0,7
Middelhard draad
1.3
Zachte draad (max.)
1.7 mm
Zachte draad (min.)
0.2 mm
Bestelcode
C2698372
Model nummer
77 52 115
Prijs per stuk €
30,84
Bestelcode
C2698401
Model nummer
79 02 125
Prijs per stuk €
37,63
366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7409 7410
7387 7407


































































































   378   379   380   381   382