Page 376 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 376
Elektronica Gereedschap - Schroevendraaiers
Kraftform microschroevendraaier, 6-delige set, Torx
Kraftform Kompakt micro ESD-mo- mentschroevendraaier 3,5 Ncm
Precisieschroevendraaierset, 6-delig
Set omvat: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Premium vooraf ingestelde, uitwisselbare ESD- microschroevendraaier met verstelbare torsie. Ideaal voor onderhoudteams, reparatie van camera’s, smartphones en mobiele telefoons, elektronische toepassingen, tandlaboratoria en behandelkamers. Elektrische oppervlakteweerstand van < 109 Ohm om onderdelen goed tegen elektrostatische energie te beschermen. Vervaardigd conform DIN EN 61340-5-1. Geschikt voor opname van bits met 4 mm halve maan- (Wera serie 9) en 4 mm HIOS-aandrijvingen (Wera serie 21). De torsiewaarde is op 3,5 Ncm ingesteld (aanbevolen door fabrikanten van smartphones). Duidelijk akoestisch en zichtbaar signaal wanneer de vooraf ingestelde laadwaarde wordt overschreden. Nauwkeurigheid ±10%. Tamper-proof. Kraftform Micro 3 zonesysteem voor sneller draaien, hoge krachtoverbrenging en eenvoudige fijnafstelling.
Precisieschroevendraaierset, 6-delig Voor gleuf en Phillips® schroeven
In kunststof cassette met ophanggat
Bestelcode
C3423489
Precisieschroevendraaierset, 7-delig
Prijs per stuk €
33,77
Bestelcode
C3447186
Prijs per stuk €
32,84
Prijs per stuk €
123,10
Bestelcode
C5043566
Kraftform Plus microschroevendraaierset: SL, PH, zeskant en Torx. 12 stuks in een stevige hoes
Kraftform Kompakt micro ESD-schroevendraaierset: SL, PH, zeskant en Torx. 11 stuks in een stevige hoes
1
Precisieschroevendraaierset, 7-delig
Voor gleuf-, Phillips en TORX® schroeven In kunststof cassette met ophanggat
Bestelcode
C3423492
Precisieschroevendraaierset, 24-delig
Prijs per stuk €
39,09
12 Kraftform micro precisieschroevendraaiers in een stevige hoes; Phillips, zeskant en Torx vasthoudfunctie. Wera 2035⁄6 professionele precisieschroevendraaiers hebben een kling van 73MoV52 materiaal voor een langere levensduur. Het handvat heeft een bolle/
holle kap voor gemakkelijk draaien en comfortabele handpositie. Dankzij de geïntegreerde zeskantschouder kan het gereedschap er niet afvallen. Vermindert aanzienlijk bevestigingtijden, minder kosten per schroeftoepassing. Ideaal voor de sectoren elektronica en lichte techniek. De Torx-functie grijpt de schroef zodanig vast dat hij klaar voor gebruik is. Dit bespaart tijd; u hoeft niet naar verloren schroeven te zoeken wanneer u het schroefgat probeert te bereiken.
Inhoud:
5x gleuf; 0,23x1,5x40 mm, 0,3x1,8x60 mm, 0,4x2,0x60 mm, 0,4x2,5x80 mm, 0,5x3,0x80 mm
2x Phillips; PH00x60 mm, PH0x60 mm
3x zeskant; 0,9x40 mm, 1,5x60 mm, 2,0x60 mm
2x Torx HF; TX5x40 mm, TX6x40 mm
Premium verwisselbare ESD-microschroevendraaierset bevat 1 ESD Kraftform microhandgreep en 10 hoogwaardige schroevendraaierklingen. Past
precies in de compacte draaghoes - ideaal voor onderhoudteams, reparatie van camera’s, smartphones en mobiele telefoons, elektronische toepassingen, tandlaboratoria en behandelkamers. Elektrische oppervlakteweerstand van < 109 Ohm om onderdelen goed tegen elektrostatische energie te beschermen. Vervaardigd conform DIN EN 61340-5-1. Kraftform Micro 3 zonesysteem voor sneller draaien, hoge krachtoverbrenging en eenvoudige fijnafstelling. Geschikt voor opname van bits met 4 mm halve maan- en 4 mm HIOS-aandrijvingen.
Set omvat:
1x ESD-handgreep
3 x gleuf; 0,23x1,5, 0,4x2,0, 0,5x3,0
2 x zeskant; 1,5 mm, 2,0 mm
3 x Phillips; JCIS PH00, J PH0, JCIS PH1 2 x Torx; TX5, TX6
Bestelcode
Prijs per stuk €
Precisieschroevendraaierset, 24-delig Voor gleuf-, Phillips, Pozidriv, TORX® en binnenzeskantschroeven
In kunststof cassette met ophanggat
Bestelcode
C3423493
Bestelcode
C4198377
Prijs per stuk €
45,33
C5043571 64,29
Prijs per stuk €
103,08
362
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11337
10786
37141
37144
41376
41375 41372