Page 374 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 374
Elektronica Gereedschap - Schroevendraaiers
Kraftform Phillips Micro schroevendraaier
Precisieschroevendraaier Pozidriv
Precisieschroevendraaier Torx
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Nauwkeurig bewerkt Black Point uiteinde dat
niet afbladdert Slim zone voor snelle handeling Hoogwaardige materialen en 2-componenten handgreep voor een comfortabele grip Ophanggat voor een georganiseerde werkplaats Wordt overal gebruikt waar precies werken vereist. DIN 5260 ISO 9764-PZ.
Nauwkeurig bewerkt Black Point uiteinde dat
niet afbladdert Slim zone voor snelle handeling Hoogwaardige materialen en 2-componenten handgreep voor een comfortabele grip Ophanggat voor een georganiseerde werkplaats Wordt overal gebruikt waar precies werken vereist
Bestelcode
C4196202
C4196203
C4196204
C4196205
C4196206
C4196207
Tipmaat PH
00
00
0
1
1
1
Aslengte
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
4,64
4,83
3,91
4,11
4,64
4,94
Bestelcode
C5079136
C5079137
Tipmaat PZ
PZ0
PZ1
Meslengte
60 mm
80 mm
Prijs per stuk €
2,81
3,14
Bestelcode
C5079138
C5079139
C5079140
C5079141
C5079142
Tipmaat Torx Meslengte (uitstekend)
40 mm T6
40 mm T7
40 mm T8
60 mm T9
60 mm T10
Prijs per stuk €
3,87
3,87
3,87
4,06
4,06
Kraftform Pozidriv microschroevendraaier
Precisieschroevendraaier Phillips
1
Kraftform Micro schroevendraaier Torx
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Bestelcode
C4196226
C4196227
Tipmaat PZ
0
1
Aslengte
60 mm
80 mm
Prijs per stuk €
4,04
4,49
Precisieschroevendraaier Pozidrive
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Precisieschroevendraaier voor Phillips-schroeven Handgreep: Tweecomponenten handgreep. Dankzij
de draaikop kunnen vingers tijdens het draaien snel en gemakkelijk bewegen
Kap in verschillende kleuren zodat de kop eenvoudig is te herkennen
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
Nauwkeurig bewerkte kop met zwarte afwerking garandeert grote nauwkeurigheid en precisiepassing Kenmerking: Maat en onderdeelnummer met laser op de kling gebrand
Precisieschroevendraaier voor Pozidrive-schroeven Handgreep: Tweecomponenten handgreep. Dankzij
de draaikop kunnen vingers tijdens het draaien snel en gemakkelijk bewegen
Kap in verschillende kleuren zodat de kop eenvoudig is te herkennen
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
Nauwkeurig bewerkte kop met zwarte afwerking garandeert grote nauwkeurigheid en precisiepassing Kenmerking: Maat en onderdeelnummer met laser op de kling gebrand
Bestelcode
C4196228
C4196229
C4196230
C4196231
C2557844
C4196232
C4196233
C4196234
C4196235
C4196236
C4196237
C4196238
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
Aslengte
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Prijs per stuk €
7,25
7,25
7,25
7,25
6,37
5,27
5,75
5,75
5,58
5,58
6,16
6,16
Bestelcode
C1251396
C1251395
C3423413
C3423415
C3423414
Crossomschrijving
PRECISION SCREW PH 00 X 50
PRECISION SCREW PH 0 X 50
PRECISION SCREW PH0 X 200
PRECISION SCREW PH 1 X 75
PRECISION SCREW PH 1 X 250
Prijs per stuk €
3,71
3,71
4,07
3,71
4,41
Bestelcode
C1251397
C3423435
Crossomschrijving
PRECISION SCREW PZ 0 X 50
PRECISION SCREW PZ 1 X 75
Prijs per stuk €
3,91
3,91
360
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41369
10805
41788
10808
33922
10809
33923


































































































   372   373   374   375   376