Page 377 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 377
Elektronica Gereedschap - Tangen
Griptangen
Elektronicatang ESD
Een assortiment tangen en snijders voor printplaten en elektronisch assemblagewerk. Gesmeed uit hoogwaardig staal en volgens nauwkeurige toleranties. Matzwarte niet-reflecterende uitvoering. Kunststoffen handgrepen speciaal gevormd voor gemakkelijke grip en comfort. Veer opgesloten in het scharnier en een begrenzer voorkomt dat de tang ontwringt. Lengte 125mm.
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica. Voor grijpen, klemmen en buigen. Uitvoering elektrisch afleidend
- dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk
en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
35 12 115 ESD
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Plastic
Klemtype
Vlak rechthoekig
Vlakke neus
Puntige neus
Lengte
115 mm
Bestelcode
C4972251
C4972252
C4972253
C4972254
Snijtangen
Crossomschrijving
Tang met platte rechtoekige bek
Rondbektang met spits toelopende bek
Rondbektang spits, 30° gebogen
Rondbektang met gladde bek
Prijs per stuk €
17,76
17,76
19,44
17,76
Bestelcode
C2699023
C2699024
C2699025
Model nummer
35 12 115 ESD
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
Prijs per stuk €
24,89
24,89
24,89
Precisie elektronica voorsnijtang
1
Een assortiment tangen en snijders voor printplaten en elektronisch assemblagewerk. Gesmeed uit hoogwaardig staal en volgens nauwkeurige toleranties. Matzwarte niet-reflecterende uitvoering. Kunststoffen handgrepen speciaal gevormd voor gemakkelijke grip en comfort. Veer opgesloten in het scharnier, een begrenzer voorkomt dat de tang ontwringt. Lengte 112 mm.
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten min. 56 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
64 02 115
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Hard draad
0,6
Middelhard draad
1
Zachte draad
2 mm
Bestelcode
C4972255
C4972256
C4972257
C4972258
Prijs per Crossomschrijving stuk €
Zijsnijtang met schuine snede 22,82
Zijsnijtang met rechte snede 22,82
Voorsnijtang met schuine snede 24,91
Voorsnijtang met rechte snede 24,91
Bestelcode
C2698345
Model nummer
64 02 115
Prijs per stuk €
31,76
Handgereedschap & gereedschapopslag
363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26931 26932
7467
7472


































































































   375   376   377   378   379