Page 375 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 375
Elektronica Gereedschap - Schroevendraaiers
Precisieschroevendraaier zeskant met kogelkop
Kraftform microschroevendraaier, 6-delige set SL/PH
Precisieschroevendraaier Torx
Precisieschroevendraaier voor TORX® schroeven Handgreep: Tweecomponenten handgreep. Dankzij
de draaikop kunnen vingers tijdens het draaien snel en gemakkelijk bewegen
Kap in verschillende kleuren zodat de kop eenvoudig is te herkennen
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
Nauwkeurig bewerkte kop met zwarte afwerking garandeert grote nauwkeurigheid en precisiepassing Kenmerking: Maat en onderdeelnummer met laser op de kling gebrand
Precisieschroevendraaier voor binnenzeskantschroeven Handgreep: Tweecomponenten handgreep. Dankzij
de draaikop kunnen vingers tijdens het draaien snel en gemakkelijk bewegen
Kap in verschillende kleuren zodat de kop eenvoudig is te herkennen
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
Nauwkeurig bewerkte kop met zwarte afwerking garandeert grote nauwkeurigheid en precisiepassing Kenmerking: Maat en onderdeelnummer met laser op de kling gebrand
Set omvat: 2035 Micro 1 x 0.30x1.8x60 - 1 x 0.40x2.0x60 - 1 x 0.40x2.5x80 - 1 x 0.50x3.0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Bestelcode
C3423442
C3423443
C3423444
C3423445
C3423446
C3423447
C3423439
C3423440
C3423441
Tipmaat Torx (uitstekend)
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
Prijs per stuk €
4,08
4,08
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
Bestelcode
C3423451
C3423453
C3423452
C3423454
Maat
1,5 X 50
2 X 50
2,5 X 50
3 X 75
Prijs per stuk €
3,95
3,95
3,95
4,04
Prijs per stuk €
25,04
Bestelcode
C3462157
Kraftform microschroevendraaier, 6-delige set, Torx
Kraftform Micro dopschroevendraaier
Kraftform zeskante Micro schroevendraaier
1
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Bestelcode
C4196257
C4198356
C4196258
C4196259
C4196260
C4196261
C4196262
C4196263
C4196264
C4196265
C4196266
Inbusmaat
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
Aslengte
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Prijs per stuk €
7,92
7,86
7,86
6,91
6,91
6,91
7,35
7,35
7,55
7,55
7,55
Set omvat: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
Bestelcode
C4196214
C3925230
C4196215
C4196216
C4196217
C4196218
C4196219
Inbusmaat
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Prijs per Aslengte stuk €
40 mm 5,46
40 mm 4,79
40 mm 4,19
60 mm 4,04
60 mm 3,67
60 mm 3,67
60 mm 3,34
Bestelcode
C3447186
Prijs per stuk €
32,84
Handgereedschap & gereedschapopslag
361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10807
41370
10813
41371
10786
10783


































































































   373   374   375   376   377