Page 378 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 378
Elektronica Gereedschap - Tangen
Precisie elektronica voorsnijtang
Elektronica zijsnijtangen
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten min. 56 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Spitse kop, zonder facet. Hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC.
Model nummer
77 42 115
Snijcapaciteit - koperdraad
1,3 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
0.8 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.3 mm
Type hendel
Plastic
Lengte
115 mm
Model nummer
64 22 115
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Hard draad
0,6
Middelhard draad
1
Zachte draad
2 mm
Bestelcode Model nummer
C2698269 64 22 115
Precisie elektronica voorsnijtang
Prijs per stuk €
31,54
Bestelcode
C2698357
Elektronica zijsnijtangen ESD
Prijs per Model nummer stuk €
77 42 115 29,36
1
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten min. 56 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier.
Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Spitse, platte kop met klein facet.
Model nummer
77 02 115 ESD
Snijcapaciteit - koperdraad
1,6 mm
Snijcapaciteit - hard draad
0.6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
0.3 mm
Snijtechniek
Rond, kleine schuine rand
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
115 mm
Model nummer
64 32 120
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Hard draad
0,5
Middelhard draad
1
Zachte draad
1,5 mm
Bestelcode
C2698002
Model nummer
64 32 120
Prijs per stuk €
33,95
Bestelcode
C2698304
Model nummer
77 02 115 ESD
Prijs per stuk €
28,88
364
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43875 43874
7420
7412