Page 373 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 373
Elektronica Gereedschap - Schroevendraaiers
Precisie sleufschroevendraaier
Platte precisieschroevendraaiers
Precisieschroevendraaier voor gleufschroeven
Handgreep: Tweecomponenten handgreep. Dankzij de draaikop kunnen vingers tijdens het draaien snel en gemakkelijk bewegen
Kap in verschillende kleuren zodat de kop eenvoudig is te herkennen
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
Nauwkeurig bewerkte kop met zwarte afwerking garandeert grote nauwkeurigheid en precisiepassing
Kenmerking: Maat en onderdeelnummer met laser op de kling gebrand
Nauwkeurig bewerkt Black Point uiteinde dat niet afbladdert Slim zone voor snelle handeling Hoogwaardige materialen en 2-componenten handgreep voor een comfortabele grip Ophanggat voor een georganiseerde werkplaats Wordt overal gebruikt waar precies werken vereist. DIN 8320.
Bestelcode
C5079126
C5079127
C5079128
C5079129
C5079130
C5079131
C5079132
Meslengte
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Puntje Maat A x B
1,2 x 0,25 mm
1,8 x 0,3 mm
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
Prijs per stuk €
2,85
2,74
2,39
2,45
2,56
2,61
2,68
Bestelcode
C3423394
C1251392
C3423395
C1251391
C1251394
C3423401
C1251393
C3423402
C3423406
C3423403
C3423404
C3423405
C3423408
C3423407
Crossomschrijving
PRECISION SCREW FLAT 1.2X50
PRECISION SCREW FLAT 1.5X50
PRECISION SCREW FLAT 1.8X50
PRECISION SCREW FLAT 1X50
PRECISION SCREW FLAT 2.5 X 50
PRECISION SCREW FLAT 2.5 X 100
PRECISION SCREW FLAT 2 X 50
PRECISION SCREW FLAT 2 X 75
PRECISION SCREW FLAT 3 X 50
PRECISION SCREW FLAT 3.5 X 75
PRECISION SCREW FLAT 3 X 100
PRECISION SCREW FLAT 3 X 200
PRECISION SCREW FLAT 4 X 75
PRECISION SCREW FLAT 4 X 250
Prijs per stuk €
4,00
4,00
4,00
4,00
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,86
3,52
5,32
Kraftform Micro schroevendraaier
Precisieschroevendraaier Phillips
Topkwaliteit schroevendraaiers voor elektronica en andere precisiewerkzaamheden. Bekroond ontwerp biedt alle functies die een precisie-schroevendraaier nodig heeft in één. De zwarte Wera-tip (Black Point) past altijd precies.
1
Bestelcode
C4196185
C4196189
C4028778
C4196194
C4196190
C2417772
C4196191
C4196192
C4196193
C4196195
C3532970
C4196196
C4196197
C4196198
C4196199
C4196200
C4196201
C4196183
C4196184
C4196187
C4196188
C2417771
C4196186
Tipdikte
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,16 mm
0,18 mm
0,23 mm
0,23 mm
0,25 mm
0,25 mm
Breedte van tip
1,2 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,2 mm
1,2 mm
Aslengte
40 mm
40 mm
60 mm
100 mm
40 mm
60 mm
100 mm
50 mm
80 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
80 mm
80 mm
100 mm
150 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
60 mm
Prijs per stuk €
4,45
3,91
3,91
3,48
3,40
3,40
3,65
3,40
3,48
3,20
3,53
3,53
3,77
3,40
3,87
3,87
4,11
5,60
5,02
3,91
3,91
4,35
4,35
Nauwkeurig bewerkt Black Point uiteinde dat niet afbladdert Slim zone voor snelle handeling Hoogwaardige materialen en 2-componenten handgreep voor een comfortabele grip Ophanggat voor een georganiseerde werkplaats Wordt overal gebruikt waar precies werken vereist. DIN 5260 ISO 8764-PH.
Bestelcode
C5079133
C5079134
C5079135
Tipmaat PH
PH00
PH0
PH1
Meslengte
60 mm
60 mm
80 mm
Prijs per stuk €
3,27
2,74
3,21
Handgereedschap & gereedschapopslag
359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10791 33920
33921
41368