Page 372 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 372
VDE Gereedschap - Gereedschapssets | VDE Gereedschap - Messen
VDE-Tangenset met huls-isolatie 3-delig
• Milieuvriendelijke karton-verpakking
• Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900 / IEC 60900:2004
FatMax® tangenset - 1000V
Langeneustang - 150 mm, diagonale messen - 165 mm en combinatietang 165 mm.
Striptang 170 mm
Handgeslepen inductie geharde messen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk. Werken met spanning tot 1000v en getest tot 10000v.
VDE-Kabelmes
• Voor het opensnijden en strippen van kabel in vochtige ruimtes
• Met klingbeschermer
• Met VDE-isolatie vlgs. EN 60900 / IEC 60900:2004
Bestelcode
C2552743
Verpakkingsinhoud
VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314- 160 H
Prijs per stuk €
53,70
Bestelcode
C2694089
Meslengte
40 mm
Globaal Lengte
203 mm
Prijs per stuk €
44,48
6-delige VDE tangen- & schroevendraaiers etui
Tangenset VDE-getest, 3-delig
Prijs per stuk €
53,17
Bestelcode
C3953626
Kabelmes
1 6” zijsnijtang, 8” langbektang & 7” combinatietang IRWIN® Vise-Grip® VDE tangen hebben TüV, GS en VDE certificering, d.w.z. dat ze veilig zijn om te werken met leidingen onder spanning tot 1000 V (wisselstroom) en 1500 V (gelijkstroom).
Inductief geharde snijkant, blijft langer scherp. Bewerkte grijpbekken voor maximum grijpsterkte. ProTouchTM handgrepen zorgen voor extra comfort en voor minder vermoeide handen.
SCHROEVENDRAAIERS:
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte punt die niet afbladdert met
ultieme pasvorm
• Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad
ter bescherming tegen elektriciteit
• Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de
Verbeterde ergonomische greep met antislip
beveiliging. Meer veiligheid door de antislip zachte
componenten greep. Goede krachtoverbrenging tijdens
het gebruik door de uitsparing voor de duim en de haak
voor de vinger aan de achterzijde van de greep. Stabiel,
vaststaand lemmet met rechte snijkant. Transparante beschermkap. Lemmet: speciaal gereedschapsstaal,
in olie gehard Beschrijving: VDE-getest volgens DIN
EN/IEC 60900 : 2004. Stabiel, vaststaand lemmet met TANGEN: rechte snijkant. Lemmet in olie gehard en getemperd.
Greep met anti-slipbeveiliging. Transparante
beschermkap.
minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor
Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen
beweging
• Hoogglans verchroomd met meerdere lagen tegen corrosie • Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad
ter bescherming tegen elektriciteit
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en
minder vermoeide handen
• Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000
Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen
Bevat: 180mm combinatietang, 160mm zijsnijtang, 4,0X100mm, 5,5X125mm, PZ2X100mm, spanningstester
Prijs per Bestelcode stuk €
C6808026 56,35
Prijs per stuk €
51,64
• Matrijsgesmeed, gehard kwalitatief gereedschapsstaal • Bijkomend inductiegeharde precisiesnijkanten
• Stalen scharnieren met klinknagel voor een vloeiende
hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en
georganiseerde werkplaatsen en verkoopstanden
• Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000
Bestelcode
C3954501
Prijs per stuk €
10,11
Bestelcode Model nummer
C2694042 98 52
Lengte
185 mm
358
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8919
41799
7333
9763
161437
41797