Page 371 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 371
VDE Gereedschap - Gereedschapssets
VDE tangenset, 4-delig
9-delige VDE tangen- en schroevendraaierset
180 mm combinatietang, 160 mm zijsnijtang, 160 mm langbektang, 3,0 X 100 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm, spanningtester.
Schroevendraaiers: Nauwkeurig bewerkte zwart afgewerkte punt die niet afbladdert Diëlektrisch geteste klingisolatie direct op de kling gevormd en dus beschermt tegen elektriciteit Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen zijn met ophanggaten uitgerust voor een georganiseerde werkplaats Elk werktuig is individueel getest in een waterbad van 10.000 volt conform de normen DIN EN 60900, IEC 900
Tangen: Gesmeed, gehard en ontlaten staal Extra inductie gehard, precisie gefreesde snijkanten Geklonken scharnieren Meerlaags hoogglans verchroomd tegen corrosie Diëlektrisch geteste isolatie beschermt tegen elektriciteit 2-componenten handgreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Elk werktuig is individueel getest in een waterbad van 10.000 volt conform de normen DIN EN 60900, IEC 900
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie.
Bestelcode
C5074206
3-delige tangenset VDE
Prijs per stuk €
67,96
Bestelcode
C5079157
Prijs per stuk €
77,18
Elektronica-box 4-delig
Veelzijdig te gebruiken, stootvaste kunststof koffer van hoogwaardige kwaliteit. Schuimrubberenvoering met wafelstructuur voor een variabele inhoud. Buitenmaat (B x H x D): 327 x 65 x 275 mm. Model: Tangen VDE- getest volgens DIN EN/IEC 60900 1000V, uitvoering 6.
Bestelcode
C2713829
Prijs per Onderdeelnummer stuk €
00 20 15 92,23
1
Alle tangen getest conform DIN EN 60900. 1000V. Gereedschappen in bak met doorzichtig deksel. Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog. Materiaal: stevige kartonverpakking, bedrukt. Tangen met verchroomde koppen. Handgrepen met multi- componenten grepen.
03 06 180 combinatietang, 26 16 200 lange punttang, 70 06 160 zijsnijtang
VDE-Tangenset, 3-delig
• In kunststof koffer
• Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900:2004
Bestelcode
C6689608
Inhoud set
03 06 180 Combination plier, 26 16 200 Snipe nose plier, 70 06 160 Diagonal cutter
Prijs per stuk €
64,40
Bestelcode
C2698081
Verpakkingsinhoud
VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314- 160 H
Prijs per stuk €
59,10
Handgereedschap & gereedschapopslag
357
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
133784 33697
40206 7499
34127