Page 370 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 370
VDE Gereedschap - Tangen
VDE waterpomptang, CV, QuickSnap (snelle instelling), verstelbaar - 250 mm
Cobra® Hightech-waterpomptang VDE-getest
Instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel , veilig en eenvoudig in gebruik. Openen met een druk op de knop naast het werktstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend
op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer
87 26 250
Capaciteit voor buizen
50 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Klemcapaciteit (max.)
46 mm
Lengte
250 mm
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE goedgekeurd. DIN ISO 8976.
Bestelcode
C6836161
Waterpomptang
1
Prijs per stuk €
26,63
Bestelcode
C4028008
Model nummer
87 26 250
Prijs per stuk €
33,78
Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
2619V Geïsoleerde waterpomptang
Geisoleerde waterpomptang
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 8976, IEC 60900
Gebruineerd en anti-roest behandeld Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Bestelcode
C3416783
Lengte
250 mm
Prijs per stuk €
32,32
FatMax® multi-grip-tangen - 1000v
Model nummer
88 06 250
Capaciteit voor buizen
50 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Klemcapaciteit (max.)
36 mm
Lengte
250 mm
Bestelcode
C2699136
Model nummer
88 06 250
Prijs per stuk €
26,51
Smeedconstructie en inductie geharde klauwen. Waterpomptang. Werken met spanning tot 1000v en getest tot 10000v.
Prijs per Bestelcode Lengte (mm) stuk €
C4199946 225 ***
356
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7271
171658
9749
8707
7371