Page 369 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 369
Kabelschaar
VDE Gereedschap - Tangen
Kabelschaar ratelprincipe VDE-getest
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Te bedienen met een hand door middel van het ratelprincipe. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Tandkransaandrijving met twee gangen voor moeiteloos snijden. Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes. Met klembeveiliging. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
95 36 250
Kabelmaat
240 mm2
Snijcapaciteit
240 mm2
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
250 mm
Model nummer
95 16 165
95 16 200
Kabelmaat
50 mm2
70 mm2
Snijcapaciteit
15 mm
20 mm
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
165 mm
200 mm
Bestelcode
C2708628
C2708618
Model nummer
95 16 165
95 16 200
Prijs per stuk €
34,61
44,01
Bestelcode
C2698311
Model nummer
95 36 250
Prijs per stuk €
183,01
Kabelschaar (ratelprincipe, 3 versnellingen)
2260V-210 Geïsoleerde gereedschappen
Eenvoudige bediening door gering gewicht (800 g) en compacte constructie (320 mm
lengte) – Kan ook onder zeer nauwe plaatsverhoudingen gebruikt worden. Snijdt Cu-
en Al-kabels tot een diameter van 60 mm in de één- en tweehandenbedrijf. Geharde, precisiegeslepen snijkanten snijden glad en zuiver, zonder te vervormen. Voor het
knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig (niet geschikt voor staaldraad).
Innovatief tandkransaandijving met drie gangen met hoge overdracht om eenvoudig 1 te snijden in het één- en tweehandenbedrijf. Handgreep van het vaste been met
steunvlak voor tijdens het snijden. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
95 36 320
Kabelmaat
600 mm2
Snijcapaciteit
60 mm
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
320 mm
Geisoleerde kabelschaar
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
IEC 60900
Gebruineerd, anti-roest behandeld
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Max. opening: 25 mm
Aanbevolen maximum knipcapaciteit: 18 mm Cu/Al Niet geschikt voor staalkabels
Bestelcode
C4167084
Model nummer
95 36 320
Prijs per stuk €
294,31
Snijcapaciteit
25 mm
Lengte
210 mm
Bestelcode
C3998735
Model nummer
2260V-210
Prijs per stuk €
57,19
VDE waterpomptang, CV, verstelbaar - 240 mm
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE goedgekeurd. DIN ISO 8976.
Bestelcode
C6836160
Prijs per stuk €
21,78
Handgereedschap & gereedschapopslag
355
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8708
7274
171657
7352
7354


































































































   367   368   369   370   371