Page 368 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 368
VDE Gereedschap - Tangen
VDE-Zijsnijtang POWER met huls-isolatie 180 mm
• Grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• Tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
• Max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900 / IEC 60900:2004
Bestelcode Model nummer Breedte van kop Globaal Lengte
C2698488 VDE 8316-180 H 26 mm 180 mm
VDE zijsnijder voor elektricien met draadstripfunctie, 160mm
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5743.
Bestelcode
C5074201
Afstripzijsnijtang VDE
1
Krimptang voor adereindhulzen
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm2. Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Lengte
145 mm
Krimpcapaciteit max.
2,5 mm2
Krimpcapaciteit min.
0,25 mm2
Diametercapaciteit
0,25-2,5 mm2
Prijs per stuk €
24,68
Bestelcode
C4028012
Model nummer
97 68 145 A
Prijs per stuk €
22,66
527V-160 Geïsoleerde kopkniptang
Prijs per stuk €
14,60
Geisoleerde kopkniptang
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 5748, IEC 60900, VDE gecertificeerd Verchroomd, roestwerend behandeld Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Bestelcode Snijcapaciteit
C3420983 2,0 mm
Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
38,55
Voor de elektrische installatie. Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige (massieve) kabels 1,5 en 2,5 mm2. Inductief geharde precisie-snijkanten voor zachte draad tot Ø 4,0 mm, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
VDE kabelschaar, geïntegreerde veer en veiligheidsvergrendeling,
Model nummer
14 26 160
Area draaddikte (max.)
2,5 mm2
Area draaddikte (min.)
1,5 mm2
Snijcapaciteit
4 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.5 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE- tested
Lengte
160 mm
Draaddikte - AWG
15 + 13
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5745.
Bestelcode
C2698358
Model nummer
14 26 160
Prijs per stuk €
31,50
Bestelcode
C5074202
C5074203
Maat
180mm
220mm
Prijs per stuk €
37,25
45,77
354
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7480
33689 41817
33691
8709
7335


































































































   366   367   368   369   370