Page 367 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 367
VDE Gereedschap - Tangen
X-Cut compacte zijsnijtang
Doorgestoken scharnier: hoogste stabiliteit bij laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe kracht door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding bij zijdelings verzet draaipunt. 20 % krachtbesparing in vergelijking met kracht-zijsnijders met dezelfde lengte. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Snijcapaciteit - hard draad
2.7 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.8 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
4.8 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
160 mm
Bestelcode Model nummer
C4167081 73 06 160
Krachtzijsnijtang
Prijs per stuk €
32,59
Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting.
Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit
bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
1
Model nummer
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Snijcapaciteit - koperdraad
4,2 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.4 mm
4.2 mm
4.6 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Plastic
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
160 mm
200 mm
250 mm
Bestelcode
C2698370
C2698336
C2698375
Model nummer
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Prijs per stuk €
26,47
30,36
38,81
Handgereedschap & gereedschapopslag
353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7269
211403