Page 366 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 366
VDE Gereedschap - Tangen
2171V-180 Geïsoleerde gereedschappen
Geisoleerde zijsnijtangen
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 5749, IEC 60900, VDE gecertificeerd Verchroomd, roestwerend behandeld Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Inductie geharde snijkanten
3-laagse gekleurde isolatielaag
FatMax® diagonale messen- 1000V
Handgeslepen inductie geharde messen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk. Werken met spanning tot 1000v en getest tot 10000v.
Onderdeelnummer
2171V-160
2171V-180
Snijcapaciteit - koperdraad
2,7 mm
2,8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
1.6 mm
2.0 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
2.5 mm
2.5 mm
Lengte
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
35,61
39,56
Bestelcode
C4121176
C4121177
C4121180
VDE HD zijkniptang - 160 mm
Lengte (mm)
175
195
210
Prijs per stuk €
16,31
17,28
17,28
Bestelcode
C3998724
C3998725
Model nummer
2171V-160
2171V-180
VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie
• Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC • Tbv middelharde draad 1,6 mm
1 • GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900 / IEC 60900:2004
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE goedgekeurd. DIN ISO 5749.
Bestelcode
C6836159
1000V geïsoleerde zijsnijtangen
Prijs per stuk €
22,79
Bestelcode
C2698487
C2552753
Model nummer
VDE 8314-140 H
VDE 8314-160 H
Breedte van kop
18,5 mm
22 mm
Globaal Lengte
140 mm
160 mm
Prijs per stuk €
17,18
18,30
VDE zijsnijtangen
Kabelsnijder- tot ø 2,0 mm kabels
Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op de snijkant Twee-componenten greep - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Bestelcode
C2698578
C2393351
Totale lengte
140 mm
160 mm
Snijcapaciteit
1,6 mm
1,6 mm
Prijs per stuk €
37,00
40,00
Bestelcode
C4189739
C3954499
C3954500
Maat
150 mm
175 mm
200 mm
Prijs per stuk €
16,02
16,92
17,81
352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8920 41813 8710
41097 171652 9718


































































































   364   365   366   367   368