Page 365 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 365
VDE Gereedschap - Tangen
2223V Draadstriptang
VDE draadstriptang - 6”/150mm
Geisoleerde draadstriptang voor koperdraad tot 5 mm Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
IEC 60900
Verchroomd, roestwerend behandeld
V-vormige snijkanten, gemakkelijk en precies afstrippen van kabels tot 1,6 mm. Inductief geharde snijkant, blijft langer scherp.
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal 3-laagse gekleurde isolatielaag
Bestelcode Min. / max. klemcapaciteit
C3897137 0,5-5 mm
Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
30,68
Bestelcode
C4189741
VDE zijkniptang voor middelharde draden
Prijs per stuk €
16,92
VDE-Draadstriptang met huls-isolatie 160 mm
• Met openingsbegrenzer, veer en messing stelschroef, tbv draad van 0,8 - 6,0 mm2 • GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900:2004
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE goedgekeurd. DIN ISO 5749.
Bestelcode Breedte van kop
C2698054 18,5 mm
Zijsnijtang
Globaal Lengte
160 mm
Prijs per Snijcapaciteit stuk €
0,8-6 mm 18,68
Bestelcode
C5073398
C5073399
C5073400
Maat
160mm
180mm
200mm
Prijs per stuk €
16,35
20,85
22,22 1
De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de punten van de snijkanten, ook bij dunne koperdraden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium- elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Model nummer
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Snijcapaciteit - koperdraad
2,3 mm
2,5 mm
2,8 mm
4,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
3.0 mm
4.0 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Plastic
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Bestelcode
C2698277
C2698359
C2698293
C2698335
Model nummer
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Prijs per stuk €
19,86
20,04
21,53
23,14
Handgereedschap & gereedschapopslag
351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41800 8706
7268 33687 9451