Page 364 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 364
VDE Gereedschap - Tangen
VDE radio-/telefoontangen met snijder, 45° afgebogen, 200 mm
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5745.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5073397 18,06
Platspitse tang met zijsnijder, gebogen punten
Zeer belastbare, elastische precisiebekken. Halfronde, lange bekken. Getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
VDE universele tangen, 160 mm
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5745.
Bestelcode
C5074204
Elektro installatietang
Prijs per stuk €
18,97
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie- om vlakke en ronde
materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden- geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,7 tot 1,5 mm2 en 2,5 mm2. Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm2. Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-Kabel tot 5 x 2,5 mm2 / Ø15 mm. Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
26 26 200
Snijcapaciteit - hard draad
2.2 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.2 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Plastic
Klemtype
Snipneus met gebogen afgezaagde zijkant
Lengte
200 mm
Model nummer
13 86 200
Area draaddikte (max.)
2,5 mm2
Area draaddikte (min.)
0,75 mm2
Kabelmaat
50 mm2
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
200 mm
1 Bestelcode
C2699003
Model nummer
26 26 200
Prijs per stuk €
26,95
Bestelcode
C4167078
VDE kabelstriptangen, 160 mm
Model nummer
13 86 200
Prijs per stuk €
41,30
VDE Gebogen bek tangen - 8”/200mm
40° Gebogen grijpbek tangen - groefrichting
Draadstriptang - tot Ø 1,6 mm kabels
Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Gegoten 1-component grepen - comfortabele, trekbestendige handgrepen.
Bestelcode
C4189740
Prijs per stuk €
18,71
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5743.
Bestelcode
C5074205
Prijs per stuk €
18,97
350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9449 7267 33686
33696
43880 33693