Page 363 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 363
VDE Gereedschap - Tangen
VDE radio-/telefoontangen met snijder, recht
VDE langbekgtang
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5745.
Prijs per Bestelcode Maat stuk €
C5073395 160mm 14,51
C5073396 200mm 15,98
Platspitse tang met zijsnijder, rechte punten
Zeer belastbare, elastische precisiebekken. Halfronde, lange bekken. Getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Lange grijpbekken - groefrichting
Draadstriptang - tot Ø 1,6 mm kabels
Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Gegoten 1-component greep - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Bestelcode
C3954497
C3954498
FatMax® langeneustang- 1000V
Maat
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
16,02
18,71
Model nummer
26 16 200
Snijcapaciteit - hard draad
2.2 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.2 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Plastic
Klemtype
Snipneus met rechte afgezaagde zijkant
Lengte
200 mm
Bestelcode
C2699001
2430V Lange punttang, VDE
Prijs per Model nummer stuk €
26 16 200 23,98
Handgeslepen inductie geharde messen en bladen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk. Werken met spanning tot 1000v en getest tot 10000v.
Prijs per Bestelcode Lengte (mm) stuk €
C4121179 160 15,35
1000V geïsoleerde lange rondbektangen
1
Geisoleerde lange punttangen
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd
Verchroomd, roestwerend behandeld
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad
Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Bestelcode
C2699901
C2699902
Totale lengte
160 mm
200 mm
Lengte Jaw
56 mm
76 mm
Snijcapaciteit
1,6 mm
1,6 mm
Prijs per stuk €
37,00
42,00
Bestelcode
C2907372
C3877240
Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
34,81
39,25
Handgereedschap & gereedschapopslag
349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8703
7266 33685
41116
9730
8921