Page 362 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 362
VDE Gereedschap - Tangen
1000V geïsoleerde combinatietangen, helder verchroomd
Platbektang, VDE
Bestelcode
C2699880
C2699881
C2699882
C2699883
Krachtcombi-tang VDE
Totale lengte
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Prijs per stuk €
34,00
37,00
40,50
42,50
Geisoleerde platbektangen
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd
Verchroomd, roestwerend behandeld
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal
Bestelcode Lengte
C3998739 160 mm
1000V geïsoleerde lange platbektangen
Prijs per stuk €
34,92
35% krachtbesparing tegenover conventionele combitangen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zachte en harde draad, alsook pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels.
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
02 06 200
Kabelmaat
25 mm2
Snijcapaciteit
13 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.2 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
200 mm
1 Bestelcode
C2698805
Platbuigtang
Prijs per stuk €
23,76
Bestelcode
C2699893
C2699894
Totale lengte
160 mm
200 mm
Lengte Jaw
56 mm
76 mm
Snijcapaciteit
1,6 mm
1,6 mm
Prijs per stuk €
37,00
42,00
Model nummer
02 06 200
Rondbuigtang
Korte, platte bekken. Getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor het buigen van draadogen. Korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen. Gladde spitsen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer
22 06 160
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Klemtype
Ronde neus
Lengte
160 mm
Model nummer
20 06 160
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Klemtype
Vlakke neus
Lengte
160 mm
Bestelcode
C2699090
Model nummer
20 06 160
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2699091
Model nummer
22 06 160
Prijs per stuk €
17,94
18,33
348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7263 7497
41110
43881 41113
8704