Page 361 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 361
VDE Gereedschap - Tangen
VDE combinatietang met snijder
Combinatietang, VDE
Verchroomd oppervlak, 1000 V VDE certificatie. DIN ISO 5746.
Geisoleerde combinatietangen
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt ISO 5749, IEC 60900, VDE gecertificeerd Verchroomd, roestwerend behandeld Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Bestelcode
C5073392
C5073393
C5073394
Combi-tang “Engineers Pliers”
Maat
160mm
180mm
200mm
Prijs per stuk €
17,86
19,51
21,27
Bestelcode
C3998756
C3998757
VDE combitangen
Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
32,79
32,81
IRWIN® Vise-Grip® VDE tangen voldoen 100% aan de TüV, GS and VDE certificatie, dit betekent dat ze veilig zijn om te werken met elektrische installaties tot 1000V wisselstroom of 1500 gelijkstroom.
Inductief geharde snijkanten - om langer scherp te blijven
Multigrip bek - groefrichting
Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Twee-componenten greep - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten
extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Bestelcode
C4189742
C3954494
C3954495
FatMax® combinatietang - 1000v
Maat
150 mm
175 mm
200 mm
Prijs per
stuk € 1
16,02
16,92
17,81
Model nummer
03 06 160
03 06 180
03 06 200
Kabelmaat
16 mm2
Snijcapaciteit
10 mm
12 mm
13 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Klemtype
Combinatie-ingenieurs
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Bestelcode
C3939469
C3958094
C3939470
Model nummer
03 06 160
03 06 180
03 06 200
Prijs per stuk €
17,54
18,90
21,13
Handgeslepen inductie geharde messen en klauwen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk. Werken met spanning tot 1000v en getest tot 10000v.
Bestelcode
C4121174
C3939525
C4121175
Lengte (mm)
165
185
200
Prijs per stuk €
13,41
14,39
15,35
Handgereedschap & gereedschapopslag
347
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7261
33684
9716
8923
8705


































































































   359   360   361   362   363