Page 360 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 360
VDE Gereedschap - Dopsleutels | VDE Gereedschap - Torque Gereedschap
14-delig geïsoleerde VDE ratelsleutel- en doppenset
VDE-Omschakelbare ratel 1/2”
• Lichtlopend en robuust
• Absoluut veilige verbinding met de hulpstukken dmv drukknop-vergrendeling van de kogeltjes in het aandrijfvierkant
• Omschakelen van de draairichting geschiedt door 2 drukknoppen met de markering R en L op de schacht • Aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, van chroom-vanadium staal 31CrV3
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004
VDE-Dopsleutel 1/2”
• Zeskant-dopsleutel voor handgebruik
• Met binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
• Lengte: 10 - 12 mm optellen ivm het overstekende isolatiemateriaal!
• De diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd
Bestelcode
C1451285
Prijs per Globaal Lengte stuk €
270 mm 70,88
• 14-delige geïsoleerde ratelsleutel- en doppenset met VDE certificaat/IEC-conform.
• Bevat gepatenteerde, geïsoleerde 1/2” ratelsleutel. • Bevat 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm geïsoleerde
doppen, 5, 6, 8 mm bitdoppen, 125 mm verlengstuk.
VDE-Verlengstuk 1/2”
• Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving DIN 3120, ISO 1174
• Met vergrendel-boutje tbv het vastzetten van dopsleutels
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
• Niet geschikt voor gebruik met verlengstuk VDE IN 19!
• Lengte: 16 - 18 mm optellen ivm het overstekende isolatiemateriaal!
Bestelcode
C1451274
C1451275
C1451276
C1451277
C1451278
C1451279
C1451280
C1451281
C1451282
C1451283
C1451284
C2703942
C2703943
C2703944
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,99
12,77
13,53
15,47
21,30
21,30
21,30
Bestelcode
C5049835
VDE-Momentsleutel 1/2”
Prijs per stuk €
122,95
1 Bestelcode C2698031
C2698032
Prijs per Globaal Lengte stuk €
125 mm 20,25
250 mm 26,40
VDE-inbusdopsleutel 1/2”
VDE-Verlengstuk 1/2”
• Met holle schacht, speciaal geschikt voor inbusdopsleutels VDE IN 19
• Max. koppel 370 N·m
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
• Automatische, voelbare en hoorbare afslag
• Eenvoudig instelbaar, met dubbele schaalverdeling in zowel metrische- (N·m) als SAE- (lbf·ft) waarden
• Met fijnvertande ratel met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• VDE isoleert tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
Bestelcode
C1451302
Prijs per stuk €
348,53
• Met ingeperste stift
• Met binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvangsleuf
• Stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
• Deze dopsleutels kunnen alleen gecombineerd worden met VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U en VDE 4507!
Bestelcode
C2698063
Globaal Lengte
125 mm
Prijs per stuk €
37,50
Bestelcode
C1451321
C1451322
C1451323
Maat
5 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
23,10
23,10
23,10
346
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41462
41458
41463
40275
40267
41794
32253


































































































   358   359   360   361   362