Page 359 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 359
VDE Gereedschap - Sleutels
VDE-Steeksleutel
Verstelbare moersleutels VDE
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
• Bekstand 15 °
Bestelcode
C2704504
C1451307
C1451308
C1451309
C1451310
C1451311
C1451312
C1451313
C1451314
C1451315
C1451316
C1451317
C1451318
C1451319
C1451320
Maat
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Globaal Lengte
105 mm
105 mm
115 mm
125 mm
135 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
175 mm
200 mm
220 mm
245 mm
265 mm
280 mm
Prijs per stuk €
13,15
13,15
13,53
13,53
13,53
14,62
14,62
14,62
14,62
14,62
18,17
19,95
22,05
22,05
24,75
Geïsoleerde, verstelbare moersleutel
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
IEC 60900
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd, roestwerend behandeld
3-laagse gekleurde isolatielaag
De beweegbare bek schuift gemakkelijk via bediening van de zijschroef
Onderdeelnummer
8070VL
8071VL
8072VL
8073VL
Klemcapaciteit (max.)
20 mm
27 mm
35 mm
39 mm
Lengte
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
Bestelcode
C3999310
C3999311
C3999314
C3999317
Verstelbare moersleutel 1000V
Model nummer
Prijs per stuk €
8070VL 34,05
8071VL 41,40
8072VL 46,14
8073VL 61,22
VDE-Ringsleutel UD-Profiel
1
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900:2004, 2-voudige check-tool isolatie
Bestelcode
C2700515
C2700516
C1451289
C1451290
C1451291
C1451292
C1451293
C1451294
C1451295
C1451296
C1451297
C1451298
C1451299
C1451300
C1451301
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Globaal Lengte
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
190 mm
190 mm
210 mm
215 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
295 mm
310 mm
330 mm
Prijs per stuk €
16,89
16,89
19,35
19,35
20,10
20,48
21,30
21,30
23,03
23,03
23,85
25,73
27,30
30,75
30,75
Geïsoleerde, verstelbare moersleutel
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
ISO 6787, IEC 60900, VDE gecertificeerd
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd, roestwerend behandeld
3-laagse gekleurde isolatielaag
De beweegbare bek schuift gemakkelijk via bediening van de duimschroef
Bestelcode
C4348255
C3425169
Crossomschrijving
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 6IN
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 8IN
Prijs per stuk €
27,68
33,67
Handgereedschap & gereedschapopslag
345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40207 40669
41366
8742


































































































   357   358   359   360   361