Page 350 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 350
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
1000V geïsoleerde Phillips schroevendraaier- set - 5-delig
6-delige VDE precisie-gleufschroevendraaier- set / Philips
BE-9881S Geisoleerde ergo schroeven- draaierset VDE
Bestelcode
C2697381
Assortiment set-uitvoeringen
PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100-PH3x8x150- PH4x10x200 mm
Prijs per stuk €
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming tegen elektriciteit
• Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen en displays
• Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen
• Bevat: 3,0xX100mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, 6,5mmx150mm, PH1X80mm, PH2X100mm
ERGOTM geisoleerde schroevendraaierset, 5-delig Voor gleuf en Phillips® schroeven
In kartonnen doos
Bestelcode
C1252055
Inhoud set
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , SL 1x5,5x125 , BE-8610S , BE- 8620S , PH1x80, PH2x100
Prijs per stuk €
38,98
5-delige VDE 1000V gleufschroevendraaier- set Philips
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
C6808024
Prijs per stuk €
27,01
FatMax® schroevendraaiersets - VDE 1000v
PH. Parallel: 2,5, 4, 5,5 mm, Phillips: #1, #2, circuittester.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger. Geïsoleerd tot 1000v Getest tot 10000v.
Lasertip VDE-schroevendraaier, 7-delige set PH/SL
1
Inhoud: 2,5 X 75 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming
tegen elektriciteit. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen. Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Set omvat: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. De lasertip zorgt voor correct vastzetten van de schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3757532 36,05
C5079153 21,23
Bestelcode
C4120665
Prijs per stuk €
21,23
336
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
33928
41154
10555
161433
9614
8427


































































































   348   349   350   351   352