Page 352 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 352
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
SET VAN 7 ERGO PH VDE SCHROEVENDRAAIERS MET TESTER
ERGOTM geïsoleerde schroevendraaier, 6-delige set met een spanningstester Voor gesleufde Phillips kopschroeven Geleverd in kartonnen doos
Prijs per Bestelcode stuk €
C6865673 ***
SET VAN 7 ERGO PZ VDE SCHROEVENDRAAIERS MET TESTER
ERGOTM geïsoleerde schroevendraaier, 6-delige set met een spanningstester Voor gesleufde Pozidriv kopschroeven Geleverd in kartonnen doos
8-delige VDE precisieschroevendraaierset gegleufd / Philips /Pozi
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming tegen
elektriciteit
• Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor
een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide
handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
en displays
• Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN
EN 60900, IEC 900 normen
• Bevat: 3,0xX100mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, 6,5mmx150mm, PH1X80mm,
PH2X100mm, PZ1X80mm, PZ2X100mm
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
C6808022
Lasertip VDE schroevendraaier, 14-delige set PH/PZ/SL/Torx
***
Prijs per stuk €
36,15
1 Bestelcode C6865674
Extra slanke VDE-schroevendraaier, 7-delige set PH/SL
Prijs per stuk €
Set omvat: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 iS 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 iS PZ/S 1 x # 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Nieuwe extra slanke klingen om veilig bij moeilijk bereikbare schroeven te komen. Met het 3.5mm bled kunnen RCBO veerklemmen bereikt worden. Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken.
Set omvat: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1
x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 165i PZ/S # 1x80 - 1 x 2x100 - 167i 1 x TX 10x80 - 1 x TX15. 1 x TX20 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 2 x rek
Prijs per Bestelcode stuk €
C4190806 44,73
Bestelcode
C4198360
Prijs per stuk €
67,99
338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10562 200276
200275
11349
161431


































































































   350   351   352   353   354