Page 349 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 349
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
Geïsoleerde binnenzeskantgereedschappen, VDE
Pozidriv extra slanke VDE-schroevendraaiers
Geïsoleerde Torx-gereedschappen, VDE
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Geisoleerde schroevendraaier voor Torx® schroeven Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Zwart gebruineerd en geheel gehard
Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900
Nieuwe extra slanke klingen om veilig bij moeilijk bereikbare schroeven te komen. Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken.
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Geisoleerde schroevendraaier voor binnenzeskant schroeven
Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gefosfateerd en geheel gehard
Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900
Bestelcode
C4190834
C4190835
Tipmaat PZ
1
2
Prijs per Aslengte stuk €
80 mm 10,37
100 mm 14,81
MCB PlusMinus Pozidriv VDE-schroeven- draaiers
Bestelcode
C3428017
C3428018
C3428019
C3428020
C3428021
Lengte
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Tipmaat Torx (uitstekend)
T-10
T-15
T-20
T-25
T-30
Prijs per stuk €
6,62
6,67
6,80
7,03
9,11
Bestelcode
C2145172
C2145167
C2145168
C2145169
C2145170
C2145171
Inbusmaat
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lengte
75 mm
75 mm
75 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Prijs per stuk €
5,04
5,35
6,80
7,57
8,04
11,08
Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. PlusMinus zorgt voor correct vastzetten van MCB type combinatie schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
VDE-geïsoleerde dopschroevendraaier
Geïsoleerde VDE-schroevendraaiers, bin- nenzeskant
Bestelcode
C4190845
C4190846
Tipmaat PZ
1
2
Aslengte
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
10,88
14,63
Geïsoleerde VDE-schroevendraaiers, Torx
Veilige kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Veilige kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens.
Perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij 1 langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale
stalen klingen.
Veilige kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4190864
C4190865
C4190866
C4190867
C4190868
C4190869
C4190870
C4190871
C4190872
Maat
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Aslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prijs per stuk €
11,90
13,07
14,09
15,41
16,76
18,13
19,46
22,19
25,13
Bestelcode
C4190847
C4190848
C4190849
C4190850
C4190851
C4190852
C4190853
C4190854
C4190855
C4190856
C4190857
C4081382
C4190858
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Aslengte
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Prijs per stuk €
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,03
7,24
7,35
7,55
8,01
8,60
9,19
11,20
Bestelcode
C4190828
C4190829
C4190830
C4190831
C4190832
C4190833
Inbusmaat
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Aslengte
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prijs per stuk €
5,38
5,82
7,30
8,05
8,68
11,81
1000V geïsoleerde gleufschroevendraaierset 6-delig
Bestelcode
C2697383
Assortiment set-uitvoeringen
0,5x3x100-0,8x4x100 -1x5,5x125-1,2x6,5x150 -1,2x8x175-1,6x10x200mm
Prijs per stuk €
Handgereedschap & gereedschapopslag
335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10756
10755
10750
10748
8902
41158
10766
8903