Page 348 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 348
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
Geïsoleerde 1000V Pozidriv schroeven- draaier
Phillips extra slanke VDE-schroevendraaiers
Nieuwe extra slanke klingen om veilig bij moeilijk bereikbare schroeven te komen. Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken.
Geïsoleerde Pozidrive-gereedschappen, VDE
Bestelcode
C4190817
C4190818
Tipmaat PH
1
2
Prijs per Aslengte stuk €
80 mm 9,32
100 mm 12,85
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming
tegen elektriciteit. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen. Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen.
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Geisoleerde schroevendraaier voor Pozidriv schroeven Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht Bled gebruineerd
ISO 8764
Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900
MCB PlusMinus Phillips VDE-schroeven- draaiers
Pozidriv-kop
Bestelcode Meslengte rootte
Bestelcode
C1252020
C1252023
C1252026
C1252028
C1252030
Lengte
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Meslen- Tipmaat gte PZ
75 mm 0
80 mm 1
100 mm 2
150 mm 3
200 mm 4
Prijs per stuk €
6,88
7,99
10,82
15,13
18,80
Puntg- Prijs per stuk €
C5079150 60mm
C5079151 80mm
C5079152 100mm
C4971414 150mm
PZ0 3,47
PZ1 4,10
PZ2 5,05
PZ3 8,50
Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. PlusMinus zorgt voor correct vastzetten van MCB type combinatie schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Pozidriv VDE-schroevendraaiers met lasertip
Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. De lasertip zorgt voor correct vastzetten van de schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
FatMax® schroevendraaiers - VDE 1000v
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor een uitstekend draaimoment. Handgreep rechtstreeks
op de kling gevormd voor sterkte. chroom-vanadium kling en kleurencodes op de handgreep voor snelle identificatie. Geïsoleerd tot 1000v. Getest tot 10000v.
Bestelcode
1 C4190826 C4190827
Tipmaat PH
1
2
Aslengte
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
10,14
13,07
VDE-geïsoleerde schroevendraaier
Bestelcode
C4120662
C4120663
C4120664
Meslengte
75 mm
100 mm
125 mm
Type tip
PZ0
PZ1
PZ2
Prijs per stuk €
4,33
4,52
4,81
1000V geïsoleerde Pozidrive schroeven- draaiers
Nieuwe extra slanke klingen om veilig bij moeilijk bereikbare schroeven te komen. Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. PlusMinus zorgt voor correct vastzetten van MCB type combinatieschroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4190838
C4190839
C4190840
C4190841
C4190842
C4190843
C4190844
Tipmaat PZ
0
1
1
2
2
3
4
Aslengte
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
7,86
9,36
12,86
12,90
13,55
14,04
18,25
Bestelcode
C5094071
C5094072
C5094073
C5094074
Aslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Tipmaat PZ
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4190819
C4190820
Tipmaat PH
1
2
Aslengte
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
11,71
15,21
0 8,00
1 9,00
2 10,60
3 13,10
334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10742
10746
10739
10753
26655
41159
45513
8898


































































































   346   347   348   349   350