Page 351 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 351
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
5-delige VDE 1000V gleufschroevendraaier- set Pozi
Lasertip VDE-schroevendraaier, 7-delige set PZ/SL
BE-9888S Geisoleerde ergo schroeven- draaierset VDE
Inhoud: 2,5 X 75 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PZ1 X 80 mm, PZ2 X 100 mm
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming
tegen elektriciteit. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen. Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5079154 21,23
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming tegen elektriciteit
• Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen en displays
• Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen
• Bevat: 3,0xX100mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, 6,5mmx150mm, PZ1X80mm, PZ2X100mm
Set omvat: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Veiliger, sneller en gemakkelijker werken. De lasertip zorgt voor correct vastzetten van de schroeven (zonder beschadiging). De perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
ERGOTM geisoleerde schroevendraaierset, 7-delig Voor gleuf en Pozidriv® schroeven
In kartonnen doos
Bestelcode
C1252061
Inhoud set
SL 0,4x2,5x75 , SL 0,5x3,0x100 , SL 0,8x4,0x100 , SL 1,0x5,5x125 , PZ0x75 , PZ2x100 , PZ3x150
Prijs per stuk €
60,00
Bestelcode
C2949564
Prijs per stuk €
36,05
6-delige VDE precisie-gleufschroevendraaier- set / Pozi
FatMax® schroevendraaiersets - VDE 1000v
1
BE-9882S Geisoleerde ergo schroeven- draaierset VDE
PZ. Parallel: 2,5, 4, 5,5 mm, Pozi: #1, #2, circuittester.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger. Geïsoleerd tot 1000v Getest tot 10000v.
• Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeen
• Handgreep type: Bi-componenten PPE/PTE
Bestelcode
ERGOTM geisoleerde schroevendraaierset, 5-delig Voor gleuf en Pozidriv® schroeven
In kartonnen doos
Bestelcode
C4120666
Prijs per stuk €
21,61
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
40,46
C6808023 27,01
Bestelcode
C1252057
Inhoud set
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , SL 1x5,5x125 , PZ1x80 , PZ2x100
Handgereedschap & gereedschapopslag
337
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
161432
33931
8813
10556
9613
8814


































































































   349   350   351   352   353