Page 347 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 347
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
Geïsoleerde 1000V Phillips schroevendraaier
Geïsoleerde Phillips-gereedschappen, VDE
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Geisoleerde schroevendraaier voor Phillips schroeven
Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming
tegen elektriciteit. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen. Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen.
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht Bled gebruineerd
ISO 8764/DIN 5260
Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Phillips-kop
Bestelcode Meslengte
C5079147 60mm
C5079148 80mm
C5079149 100mm
C4971410 150mm
Bestelcode
C1252000
C1252003
C1252006
C1252008
C1252010
Lengte
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Meslengte
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tipmaat PH
0
1
2
3
4
Prijs per stuk €
5,99
7,34
9,99
14,03
18,21
Puntgrootte
Prijs per stuk €
PH0 3,47
PH1 4,10
PH2 5,05
PH3 7,48
FatMax® schroevendraaiers - VDE 1000v
Phillips VDE-schroevendraaiers met lasertip
Veilige kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. 1 Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger. Geïsoleerd tot 1000v Getest
tot 10000v.
Bestelcode
C4120659
C4120660
C4120661
Pattern
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Meslengte
75 mm
100 mm
125 mm
Type tip
PH0
PH1
PH2
Prijs per stuk €
4,14
4,33
4,62
1000V geïsoleerde Phillips schroevendraaiers
Bestelcode
C4190821
C4190822
C2697508
C4190823
C2697509
C4190824
C4190825
Tipmaat PH
0
1
1
2
2
3
4
Aslengte
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
6,69
8,48
9,48
11,47
12,05
12,29
17,37
Bestelcode
C4286731
C4291585
C4291577
C4291574
C5094065
Tipmaat PH
0
1
2
3
4
Prijs per stuk €
7,70
8,70
10,40
12,70
15,50
Handgereedschap & gereedschapopslag
333
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10745
26654
41153
9629
8897


































































































   345   346   347   348   349