Page 346 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 346
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
VDE 1000V geïsoleerde gleufschroevendraaier
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Diëlektrisch geteste mesisolatie direct gevormd op het blad ter bescherming
tegen elektriciteit. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen. Elk gereedschap is individueel getest in een bad van 10.000 Volt volgens de DIN EN 60900, IEC 900 normen.
BE-8930S Geïsoleerde gereedschappen
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Geisoleerde schroevendraaier voor gleufschroeven
Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900
VDE 0682 PE201 DIN ISO 2380
Parallelpunt
Bestelcode
C6071596
C4971402
C4971775
C4971403
C4971404
C4971405
C4971406
Meslengte
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Puntje Maat A x B
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
Prijs per stuk €
3,12
3,26
3,78
4,42
5,07
6,81
7,48
Bestelcode
C1251969
C1251982
C1251984
C1251974
C1251975
C1251989
C1251976
Lengte
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Meslengte
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Breedte van tip
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Prijs per stuk €
5,50
5,73
5,96
7,23
8,67
11,36
14,34
FatMax® schroevendraaiers - VDE 1000v
VDE-gleufschroevendraaiers met lasertip
1
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor een uitstekend draaimoment. Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd voor sterkte. chroom-vanadium kling en kleurencodes op de handgreep voor snelle identificatie. Geïsoleerd tot 1000v. Getest tot 10000v.
Bestelcode
C4120656
C4120657
C4120658
Pattern
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Meslengte
75 mm
100 mm
150 mm
Type tip
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Prijs per stuk €
4,04
4,24
4,52
1000V geïsoleerde gleufschroevendraaiers
Veilige kwalitatieve schroevendraaiers voor elektriciens. Perfect gevormde handgrepen zijn comfortabel bij langdurig gebruik. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4190807
C4190808
C4190809
C4190810
C4190811
C4190812
C4190813
C4190814
C4190815
C2534856
C4190816
C2534849
Tipdikte
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Breedte van tip
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Aslengte
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Prijs per stuk €
5,93
6,12
6,41
7,61
8,72
9,20
10,33
11,95
13,37
12,86
12,86
15,71
Bestelcode
C5094066
C5094067
C5094068
C4291588
C5094069
C4291587
C5094070
Puntje Maat A x B
0,4 x 2,5 mm
0,5 x 3 mm
0,8 x 4 mm
1,2 x 6,5 mm
1,2 x 8 mm
1 x 5,5 mm
1,6 x 10 mm
Totale lengte
175 mm
200 mm
207 mm
268 mm
301 mm
232 mm
326 mm
Aslengte
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
175 mm
125 mm
200 mm
Prijs per stuk €
7,20
7,40
8,30
11,10
12,90
9,20
14,40
332
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10732
26538
41156
45512
8428