Page 345 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 345
Inductieverwarmers
Draagbare inductieverwarmer
Middelgrote inductieverwarmer
• Draagbare lichtgewicht verwarmer met een hoog rendement voor lagers met een binnendiameter van 20 tot 100 mm en een maximumgewicht van 5 kg
• Uitgerust met temperatuur- en tijd- controle; automatische demagnetisatie
• Geleverd in een draagtas
• Speling bruikbare voltage: 100–240 V/50–60 Hz
Prijs per Bestelcode stuk €
C1464521 1791,00
Kleine inductieverwarmer
• Compact lichtgewicht: niet meer dan 21 kg, dus gemakkelijk te dragen
• Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 28 kg
• Standaard geleverd met drie jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 20 mm en een gewicht tot 40 kg
• Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 100-110 V/50–60 Hz
• Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 97 kg
• Wordt standaard geleverd met drie beugels, geschikt om lagers met boring diameter
• van 20 mm (0.8 in.) tot een maximum gewicht van 120 kg (265 lb) op te warmen • Zwenkarm voor grote jukken
• Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400-460 V/50–60 Hz
Bestelcode
C1464446
Grote inductieverwarmer
Prijs per stuk €
3414,00
• Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 220 kg
• Standaard geleverd met twee jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 60 mm en een gewicht tot 300 kg
• Zwenkarm voor grote jukken
• Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400-460 V/50–60 Hz
1
Bestelcode
C2711570
Inductieverwarmer
Prijs per stuk €
2337,00
Bestelcode
C3234390
Prijs per stuk €
6588,00
De inductieverwarmer HEATER voor lagers tot een gewicht van 1200 kg zijn verder verbeterd wat betreft prestatie en veiligheid in vergelijking tot hun voorgangers. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de verwarming van afgedichte lagers. Behalve de HEATER10 tot HEATER300, bestaat het assortiment ook uit de HEATER600
en HEATER1200 voor grotere lagers. HEATER300 kan met accessoires ook in een verplaatsbare unit worden veranderd. De serie inductieverwarmers HEATER omvat een basisopstelling. Het te verwarmen lager wordt horizontaal neergelegd of verticaal opgehangen.
Bestelcode
C2365794
C2365799
C3665648
C0185708
C2711586
C3310349
C3310312
Lengte
240 mm
345 mm
340 mm
500 mm
1045 mm
1500 mm
1900 mm
Vermogen
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
V / Hz
Totale hoogte
255 mm
230 mm
295 mm
480 mm
570 mm
1100 mm
1250 mm
Breedte
200 mm
205 mm
240 mm
290 mm
310 mm
820 mm
1050 mm
Workpiece Bore Min
10 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
55 mm
95 mm
Max gewicht werkstuk
10 kg
20 kg
40 kg
150 kg
300 kg
600 kg
1200 kg
Prijs per stuk €
1480,57
1815,84
3492,16
5027,89
7569,42
11896,50
17304,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
331
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7356 7353
45492
7364
7361


































































































   343   344   345   346   347