Page 341 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 341
Montagekit
Lager-Montagegereedschap
Korte versie. De precies gecoördineerde and met precisie vervaardigde onderdelen zorgen ervoor dat vergrotende krachten gelijk worden verdeeld over de zijkanten van de binnenste en buitenste ring, als deze worden geïnstalleerd.
Bestelcode Inhoud set Inner Diameter Min Inner Diameter Max
C6057120 15 Slagring, 3 Slaghuls 15, 20, 30 mm 10 mm 25 mm
Lager-Montagegereedschap, Voor Mobiel Gebruik
Deze lichte uitvoering is ideaal voor gebruik op het bouwterrein en bij montage buitenshuis. Door ingebouwde O-ringen is het degelijk in elkaar steken gewaarborgd. Door de juiste combinatie van slaghuls en slagring te gebruiken worden de krachten gelijkmatig op de zijkanten van binnen- en buitenring overgedragen.
Outer Diameter Min
26 mm
Outer Diameter Max
47 mm
Prijs per stuk €
328,61
Bestelcode Inhoud set Inner Diameter Min Inner Diameter Max
C2711493 33 Slagring, 3 Slaghuls 19, 32, 50 mm 10 mm 50 mm
Lager-Montagegereedschap, Moeilijk Gebruik
De precies gecoördineerde and met precisie vervaardigde onderdelen zorgen ervoor dat vergrotende krachten gelijk worden verdeeld over de zijkanten van de binnenste en buitenste ring, als deze worden geïnstalleerd.
Bestelcode Inhoud set Inner Diameter Min Inner Diameter Max
C2667518 33 Slagring, 5 Slaghuls 15, 20, 30, 40, 55 mm 10 mm 50 mm
Outer Diameter Min
26 mm
Outer Diameter Max
110 mm
Prijs per 1 stuk €
452,58
Outer Diameter Min
26 mm
Outer Diameter Max
110 mm
Prijs per stuk €
1299,98
Handgereedschap & gereedschapopslag
327
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43739
43741
43740


































































































   339   340   341   342   343