Page 342 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 342
Montagekit | Tussenlaag | Plastic Installatie | Moerensplijter
Afdichtingsverwijderaarsset (Tussenlaag) In Koffer
Lagerslagbussenset
Slechte montage, waarbij meestal gewoon brute kracht wordt gebruikt, zorgt voor 16% vroegtijdige lageruitval. De SKF slagbussenset TMFT 36 is ontwikkeld voor een snelle en nauwkeurige montage van lagers met een minimaal risico op lagerschade. De juiste combinatie van ring en bus laat een gelijke krachtverdeling toe over de lagerring met vaste passing, met een minimaal schaderisico voor de loopbaan of rollichamen. De set bevat 36 slagringen, 3 slagbussen en een terugslagloze hamer in een lichtgewicht draagkoffer. Bovendien is de TMFT 36 ook geschikt voor het monteren van andere onderdelen zoals bussen, afdichtingen en riemschijven.
Enkelzijdige Mechanische Moerensplijter
Voor het splijten van geklemde of gestripte moeren, zonder dat het schroefdraad van de bout wordt beschadigd. Volledige terugkeer van de beitel uit de kapotte moer door terugtrektechniek. Niet haken.
Voor het verwijderen van olieafdichtingen, afdichthulzen, lagerhulzen en schachthulzen.
Bestelcode
C4112275
C3754762
C4108093
C4108094
C4112282
Maatprogramma
4-10mm 5/32-13/32in
10-18mm 7/16-11/16in
19-27mm 3/4-1.1/16in
27-36mm 1.1/8-1.7/16in
32-50mm 1.5/16-2in
Prijs per stuk €
52,28
63,70
68,23
88,70
295,69
Bestelcode
C6057134
Grootte set-inhoud
9
Prijs per stuk €
267,35
1.85/1 Lagermontageset
Dubbelzijdige Mechanische Moerensplijter
Mechanische, dubbelzijdige aanpak. Voor het splijten van geklemde of gestripte moeren, zonder dat het schroefdraad van de bout wordt beschadigd. Volledige terugkeer van de beitel uit de kapotte moer door terugtrektechniek. Niet haken.
Bestelcode
C1464804
Diameter- bereik frezen
10-55 mm
Diameterbereik
26-120 mm
Prijs per stuk €
***
Montageslagbussenset
1
• de slagvaste kunststof is licht van gewicht, maar toch even sterk als de varianten van metaal
• met deze lagermontageset kunnen moeiteloos en zonder beschadiging meer dan 200 verschillende lagers worden ingebouwd
Inhoud:
• 33 slagringen
• 3 aluminium slaghulzen, 10-50 mm voor buiten Ø 26-110 mm
• 1 terugslagvrije veiligheidshamer met nylon koppen (1,2 kg)
• in stevige kunststof koffer, maten 450 x 360 x 140 mm
Bestelcode
C2685011
C4111988
Maatprogramma
10-27mm 13/32-1.1/16in
17-36mm 11/16-1.7/16in
Prijs per stuk €
76,51
99,62
1.26 Moerensplijters
Bestelcode
C2700611
Prijs per stuk €
603,75
De montageslagbussenset is geschikt voor montage van lagers met een boring t/m 50 mm. Ze kunnen
ook gebruikt worden voor de montage van sleeves, tussenringen, afdichtingen en vergelijkbare onderdelen.
Een montageslagbussenset bevat aluminium slagpijpen en kunststof slagringen.
• om vastzittende of dolgedraaide moeren te splijten zonder dat de schroefdraadbout beschadigd wordt • geschikt voor moeren tot sterkteklasse 6
Bestelcode
C2365518
Prijs per stuk €
486,68
Bestelcode
C2716288
C3586457
C1422073
Afmeting aandrijving
17,00 mm
17,00 mm
24,00 mm
Maatpro- gramma
10-17 mm/ M6-M10 17-24 mm/ M10-M16 24-36 mm, M16-M24
Prijs per stuk €
43,50
45,68
58,95
328
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
45496
7623
6448
43751
6441
43734
43735


































































































   340   341   342   343   344