Page 340 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 340
Interne
1.30/0-9 Binnentrekker
• Voor kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen die extreem dicht tegen elkaar aan liggen
• Werkwijze: De binnentrekker in het lager steken en de spindel aandraaien. De scherpe aanzetstukken van de ringen drukken zich achter het er uit te trekken gedeelte. Pas dan steun plaatsen. Beide poten parallel op de spindel instellen, waardoor één geheel ontstaat.
Binnentrekker-set
Bestelcode
C1450051
C1450052
C1450053
C1450054
C1450055
C2711059
C2711060
C1450056
C1450057
C1450058
C1450059
Type en maat schroefdraad
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Maatprogramma
5-8 mm
8-12 mm
12-15 mm
15-19 mm
19-25 mm
25-30 mm
30-35 mm
35-45 mm
45-55 mm
55-70 mm
70-100 mm
Prijs per stuk €
32,40
32,55
33,60
35,10
35,93
37,35
42,15
51,45
65,78
84,38
129,00
• Assortiment met de meest gangbare binnentrekkers en contrasteunen om kogellagers, ringen, bussen, oliekeringen enz. los te trekken
• In handige metalen kist
Bestelcode
C2711066
C1450060
Verpakkingsinhoud
6 internal extractors 12-46 mm 1.30/2 - /6 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
8 internal extractors 12-70 mm 1.30/2 - /8 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
Prijs per stuk €
345,83
502,50
1.34/10 Binnentrekkerset
Inwendige trekkerset
1
• voor kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen die dicht tegen elkaar aan liggen • titanium-genitreerd oppervlak
• werkwijze: De binnentrekker in het lager doen en de spindel erin draaien. De scherpe aanzetstukken van de kragen persen zich achter het los te trekken deel. Plaats pas dan de glij-hamertrekker of de contrasteun.
• inhoud in praktische koffer: 4 binnentrekkers
1.34/1 (5-8.5 mm)
1.34/2 (8-15 mm)
1.34/3 (15-24 mm)
1.34/4 (25-36 mm)
1 glij-hamertrekker 1.35/0
meerdere sleutelwijdtes (11+13 mm) M10 schroefdraad-aansluiting
Bestelcode Verpakkingsinhoud
C1450061 1.34/1 (5-8.5 mm) 1.34/2 (8-15 mm) 1.34/3 (15-24 mm) 1.34/4 (25-36 mm) 1.35/0
De inwendige trekkerset PULLER-BORE kan worden gebruikt voor de demontage van kleine kogellagers met een vaste buitenringpassing. De boring moet gemakkelijk toegankelijk zijn. De inwendige trekkers kunnen ook los worden besteld. De inwendige trekkerset PULLER-INTERNAL kan worden gebruikt voor de demontage van kleine kogellagers met een vaste buitenringpassing. U hoeft de as niet te demonteren. Inwendige trekkers, contrasteunen en glijhamers kunnen ook los worden besteld.
Prijs per stuk €
243,98
Bestelcode
C3310761
Prijs per stuk €
513,71
326
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6444 42429
45491
42769


































































































   338   339   340   341   342