Page 339 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 339
Interne
Interne Verlostang Met Gesegmenteerde Houvast
Speciaal ontworpen voor het trekken van onderdelen uit een behuizing in een blind gat
Bestelcode
C4113450
C4113451
C4113452
C4113321
C4111889
C4108175
C4111296
C4108360
C4113453
C4113454
Effective Length
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
58 mm
65 mm
80 mm
80 mm
Inner Diameter Min
4 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
18 mm
24 mm
34 mm
48 mm
63 mm
Inner Diameter Max
4,8 mm
6,8 mm
9,5 mm
16 mm
19 mm
23 mm
34 mm
48 mm
63 mm
78 mm
Number of Sections
2
2
2
3
3
3
4
4
6
6
Prijs per (Schroef)draadmaat stuk €
M10 51,17
M10 51,17
M10 51,17
M10 51,17
M10 51,17
M10 51,17
M10 56,53
15-16G 63,53
15-16G 70,62
15-16G 95,25
Interne Verlostang Met Drielaags Omhulsel
Deze binnentrekkers zijn gemaakt van een hoogwaardige staalsoort (30CrNiMo8) de spindel is voorzien van een “ T-stuk” waardoor je de binnentrekker alleen voor je juiste diameter kunt gebruiken. Binnentrekkers worden gebruikt icm een slagtrekker of tegensteun.
en
1
Bestelcode
C4108721
C4116772
Effective Length
120 mm
175 mm
Inner Diameter Min
56 mm
100 mm
Inner Diameter Max
110 mm
200 mm
Number of Sections
3
3
Prijs per (Schroef)draadmaat stuk €
G1/2” 275,38
G3/4” 360,17
Handgereedschap & gereedschapopslag
325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43715
43716


































































































   337   338   339   340   341