Page 343 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 343
Moerensplijter | Tapeind in- en uitdraaiers
Enkelzijdige Ingevette Hydraulische Moerensplijter
Duitse Moerentrekker, Met Nauwe Groeven
Hydraulische moersplijter voor het splijten van permanent vastgeklemde moeren van graad 5, 6, 8 en 10. De dubbele knik zorgt ervoor dat deze in nauwe ruimtes gebruikt kan worden. Bij het gebruik van de hydraulische splijter is weinig kracht nodig.
Voor het verwijderen van kapotte schroeven. In het onderdeel dat verwijderd moet worden zal een gat geboord moeten worden waarin de trekker geschroefd zal worden. Het beschadigde onderdeel zal verwijderd worden door het naar links omdraaien met een sleutel.
Bestelcode
C6057118
C4129090
C6057119
Maatprogramma
7-22mm 9/32-7/8in
22-36mm 7/8-1.7/16in
27-46mm 1.1/8-1.13/16in
Prijs per stuk €
***
***
***
Bestelcode
C6057109
C6057110
C6057111
C6057112
C6057113
C6057114
C6057115
C6057116
C6057117
Drill Size
1.8
3.2
4.5
6.5
8.5
12
15.3
20
25
Maatprogramma
3-6mm 1/8-1/4in
6-8mm 1/4-5/16in
8-11mm 5/16-7/16in
11-14mm 7/16-9/16in
14-18mm 9/16-3/4in
18-24mm 3/4-1ih
24-33mm 1-1.3/8in
33-45mm 1.3/8-1.3/4in
45-52mm 1.3/4-2.1/8in
Netto gewicht
3g
5g
12 g
25 g
45 g
90 g
170 g
290 g
550 g
Prijs per stuk €
3,42
3,42
3,42
4,08
4,78
6,55
10,22
14,75
31,81
Tapboutentrekkers Met Interne Vertanding
Moerentrekkerset
Voor het veilig verwijderen en vervangen van tapbouten.
Bestelcode Afmeting aandrijving Maatprogramma
Prijs per stuk €
48,78
61,47
74,37
1
C4108125
C4108108
C4124055
17 mm
27 mm
36 mm
5-10mm 3/16-3/8in
8-19mm 5/16-3/4in
18-25mm 3/4-1in
1.28 Tapeind in- en uitdraaiers
Voor het verwijderen van kapotte schroeven. In het onderdeel dat verwijderd moet worden zal een gat geboord moeten worden waarin de trekker geschroefd zal worden. Het beschadigde onderdeel zal verwijderd worden door het naar links omdraaien met een sleutel.
Bestelcode
C4110955
C4110956
C4110957
Assortiment set-uitvoeringen
1-5
1-6
1-8
Bolt size
3-18 mm
3-24 mm
3-45 mm
Prijs per stuk €
21,59
26,16
52,28
• voor het in- en uitdraaien van tapeinden
• ook voor extreem korte tapeinden, slanke uitvoering
Bestelcode
C2716292
C3619798
C2552412
Afmeting aandrijving
19,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
Maatprogramma
6-13 mm
8-19 mm
19-25 mm
Prijs per stuk €
29,78
35,03
42,83
Handgereedschap & gereedschapopslag
329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6442 43733 43736
43731 43730


































































































   341   342   343   344   345