Page 338 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 338
Interne
Binnentrekkersets
De SKF TMIP kits zijn speciaal ontworpen voor het demonteren van lagers uit behuizingen met passing op de buitenring. Door de combinatie van verende trekarmen en het ergonomische design van de slaghamer kan het lager op snelle, eenvoudige en veilige wijze gedemonteerd worden. In tegenstelling tot andere binnentrekkers kunnen de trekarmen van de SKF TMIP met één vlotte beweging correct geplaatst worden.
• Speciaal ontworpen om demontagetijd te verminderen
• Eenvoudig verwijderen van lagers uit behuizingen
• Geschikt voor een heel gamma van lagerboringen; eenvoudige keuze van de juiste spanbus
• Het concept van de trekker biedt een optimaal vermogen en staat borg voor duurzaamheid
• Snelle en eenvoudige passing op de binnenring dankzij de met veren uitgeruste trekarmen
• De klauwen zorgen voor een stevige en veilige grip achter de binnenring waardoor men gemakkelijker hogere demontagekrachten kan uitoefenen
• Ergonomische slaghamer voor meer gebruiksveiligheid
• Octrooiaanvraag lopende voor het SKF design
Bestelcode
C1464943
C1464942
Interne Verlostang
Diameterbereik frezen
7-28 mm
30-60 mm
Prijs per stuk €
395,00
585,00
Deze binnentrekkers zijn gemaakt van een hoogwaardige staalsoort (30CrNiMo8) en de spindel is voorzien van een “ T-stuk” waardoor je de binnentrekker alleen voor je juiste diameter kunt gebruiken. Binnentrekkers worden gebruikt icm een slagtrekker of tegensteun.
1
Bestelcode
C4108663
C4109520
C4129673
C4129672
C4129635
C3753983
C4108086
C4108087
C4108088
C4108089
C4108363
C4108364
C4112217
Effective Length
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
25 mm
27 mm
35 mm
40 mm
23 mm
50 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Inner Diameter Min
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
20 mm
28 mm
35 mm
45 mm
56 mm
70 mm
Inner Diameter Max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
23 mm
30 mm
40 mm
46 mm
58 mm
70 mm
100 mm
Number of Sections (Schroef)draadmaat
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M7
2 M10
2 M10
2 M10
2 15-16G
2 15-16G
Prijs per stuk €
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
56,53
63,53
70,62
95,25
2
2
15-16G 120,10
G1/2” 190,71
324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43714 7663