Page 34 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 34
Sleutels - Steeksleutels
10 Dubbele steeksleutels
Dubbele steeksleutels
Joker dubbele steeksleutel
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Prijs per stuk €
4,40
5,00
5,00
3,90
5,00
4,05
5,00
4,30
5,70
6,40
4,85
6,40
7,50
7,95
6,15
8,55
7,05
9,45
8,60
10,70
9,55
10,30
11,70
11,80
13,30
13,50
15,30
17,50
19,20
17,50
48,50
48,50
51,00
53,50
69,50
86,50
97,50
106,00
ALS U EEN MOERSLEUTEL NODIG HEEFT, GEBRUIK DAN DE REVOLUTIONAIRE JOKER! De Joker sleutel
is een echte revolutie in moersleutel technologie. De steeksleutel is slim ontworpen om moeren vast te houden wat simpele montage en demontage toestaat, de diepte stop geeft grote draaimoment mogelijkheden. Indien gebruik in kleinere ruimtes heeft de klauw slechts 300 draaiing nodig door de dubbele inbus optie. Wanneer deze gebruikt worden met de tandzijde naar beneden, kan de verstevigde klauw de verstrikte en gebroken moeren losmaken.
Bestelcode
C3747122
C3747159
C3747123
C3747125
C3747126
C3747127
C3747128
C2557140
C3747129
C3747130
C3747131
C3747132
C3747133
C3747135
C3747136
C3747137
C3747138
C3747139
C3747140
C3747141
C3747142
1 C3747143 C3747144
C3747145
C3747146
C3747147
C3747148
C3747149
C3747150
C3747151
C3747152
C3747153
C3747154
C3747155
C3747156
C3747157
C3747158
Maat
4 x 5 mm
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
10 x 13 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
13 x 15 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
16 x 17 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
21 x 24 mm
22 x 24 mm
24 x 26 mm
24 x 27 mm
25 x 28 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
32 x 36 mm
34 x 36 mm
36 x 41 mm
41 x 46 mm
Prijs per stuk €
4,32
4,23
3,71
4,05
4,49
3,97
5,45
5,01
5,71
4,80
5,58
5,84
5,67
5,97
4,97
6,23
5,62
6,89
6,32
6,32
8,54
7,85
7,15
7,93
9,59
8,89
10,55
9,59
12,21
14,30
14,73
13,16
15,87
23,63
25,11
31,56
43,50
Bestelcode
C2704961
C2704962
C2704963
C2704964
C2704966
C2704967
C2704968
C2704970
C2704971
C2704972
C2704974
C2704975
C2704976
C2704978
C2704979
C2704980
C2704981
C2704982
C2704983
C2704984
C2704985
C2704986
C2704987
C2704988
C2704989
C2704990
C2704991
C2704992
C2704993
C2704994
C2704995
C2704996
C2704997
C2704998
C2704999
C2705000
C2705001
C2705002
Maat
4x5 mm
5x5,5 mm
5,5x7 mm
6x7 mm
7x8 mm
8x10 mm
8x8 mm
10x11 mm
10x12 mm
10x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
13x14 mm
13x17 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
50x55 mm
55x60 mm
Bestelcode
C6859918
C6859919
Maat
10 x 13 mm
17 x 19 mm
Prijs per stuk €
18,75
27,23
20
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10272
40248
201449