Page 33 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 33
Sleutels - Ringratel-steeksleutel | Sleutels - Steeksleutels
JOKER ratelsleutel, 8-delige set AF
Steeksleutels - metrisch
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd conform DIN 3113.
Steeksleutel
De Joker ring-steeksleutel is een echte revolutie in
de sleuteltechnologie. De kant van de steeksleutel
is ongelooflijk veelzijdig en favoriet om als eerste
te gebruiken. De gepatenteerde designs maken eenvoudige montage/demontage mogelijk; de twaalfkantaandrijving betekent dat niet na elke draai hoeft te worden gekanteld, er is een vasthoudfunctie, aanslag, enorme krachtoverbrenging en gekartelde tanden om zelfs verroeste bouten of moeren te kunnen draaien. Ideale sleutel voor montage van pijpen met een sterke en zeer slanke ringratel met 80 tandringen. Inch-versie bij steeksleutelkant gemarkeerd met zilverkleur (metrisch is zwart). 8-delige set in een stevige oprolhoes.
Set omvat: 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
Prijs per Bestelcode stuk €
C5043359 170,87
ALS U EEN MOERSLEUTEL NODIG HEEFT, GEBRUIK DAN DE REVOLUTIONAIRE JOKER! De Joker ratelmoersleutel is een echte revolutie in moersleutel technologie. De meest veelzijdige steeksleutel,
is nu de favoriete sleutel om eerst te gebruiken. Dankzij het gepatenteerde ontwerp is montage en demontage eenvoudig; vasthouden, diepte stop & hoog draaimoment. Excellente sleutel voor montage van pijpen met zeer slanke ringratel met 80 tandringen Deze set bevat tevens de nieuwe dubbele steeksleutel van Joker.
Setinhoud: 10, 13, 17, 19 mm combinatie, 10x13mm, 17x19mm steeksleutel
Prijs per Bestelcode stuk €
C6699395 130,35
• uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Bestelcode
C4972163
C4972164
C4972127
C4972165
C4972128
C4972166
C4972129
C4972167
C4972168
C4972130
C4972169
C4972170
C4972131
C4972132
C4972133
C4972134
C4972135
C4972136
AF Size, Metric
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Prijs per stuk €
1,71
2,11
2,19
2,34
2,57
2,54
3,81
3,09
3,35
3,81
3,92
4,27
4,56
4,79
5,94
7,09
8,31
18,17
Bestelcode
C2703838
C2703839
C2703840
C2552586
C2552587
C2703841
C2703842
C1450634
C2552588
C1450635
C2703843
C2703844
C2552581
C2703845
C1450605
C2703847
C2552582
C2703849
C2703850
C2703851
C2552583
C2703852
C2499910
C2703853
C2703854
C2499927
C2703866
C2703856
C1450612
C2703857
C2703858
C2703867
C2552584
C2703860
C2703861
C1450613
C2703862
C2552585
C2703863
C2703864
C2703868
C1450619
C1450620
C2703869
C1450621
C1450622
C1450623
C1450624
Prijs per Maat stuk €
4 x 4,5 mm 4,30
4 x 5 mm 4,30
5 x 5,5 mm 4,30
5,5 x 7 mm 3,36
6 x 7 mm 2,81
6 x 8 mm 3,36
7 x 8 mm 3,59
7 x 9 mm 3,71
8 x 9 mm 2,88
8 x 10 mm 3,51
9 x 10 mm 3,89
9 x 11 mm 3,89
10 x 11 mm 3,27
10 x 12 mm 3,82
10 x 13 mm 4,39
11 x 13 mm 4,46
12 x 13 mm 3,95
12 x 14 mm 4,43
13 x 14 mm 4,43
13 x 15 mm 4,79
14 x 15 mm 4,24
14 x 17 mm 4,88 1 16 x 17 mm 4,56
16 x 18 mm 5,48
17 x 19 mm 5,57
18 x 19 mm 5,39
18 x 21 mm 6,93
19 x 22 mm 6,49
19 x 24 mm 7,40
20 x 22 mm 6,29
21 x 23 mm 6,93
21 x 24 mm 8,01
22 x 24 mm 7,31
24 x 26 mm 8,41
24 x 27 mm 8,41
24 x 30 mm 9,92
25 x 28 mm 9,69
27 x 30 mm 11,76
27 x 32 mm 11,76
30 x 32 mm 11,76
30 x 34 mm 13,46
30 x 36 mm 20,93
32 x 36 mm 20,93
34 x 36 mm 24,75
36 x 41 mm 27,90
38 x 42 mm 32,40
41 x 46 mm 37,13
46 x 50 mm 51,75
Joker combinatie ratelsleutel en steeksleutel set Metrisch 6-delig
Handgereedschap & gereedschapopslag
19
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201448 37129
26557
6631